SVEDER SPIRALNI-ZA KOVINO-HSS-SMARTSTEP-D9,2

Originalni spiralni sveder SMART STEP z zaščitenim patentom in izjemno neenakomerno deljeno večstopenjsko konico (od Ø 2,5 mm) omogoča hitrejše, udobnejše vrtanje z izjemno natančnostjo in dolgo življenjsko dobo.

Priloge
Art.-Št.: 0624910920
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Primerno za vrste strojev: Vrtalni stroj, akumulatorski vijačnik, stebrni vrtalnik
  • Obdelovan material: Jeklo, lito železo, neželezne kovine, baker, trd les
  • Kvaliteta: ZEBRA-Premium
  • Standard / Premer izvrtine: DIN 338 / 5xD
  • Površina: Večkratno oplemenitena
  • Rezilo: HSS
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Kakovost izvrtin (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Vsestranskost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za vrtalni stroj (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za akumulatorski vijačnik (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za stebrni vrtalnik (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Samosrediščenje: Da
  • Primerno za natezno trdnost do: 1000 N/mm²
  • Uporabna področja materiala: Splošni gradbeni jekli, nelegirana kaljena jekla, lito železo, ležajno jeklo, temprano železo, magnezijeve zlitine, baker z nizko vsebnostjo kisika, kratkorezni medenina, dolgotrajno rezanje medenine, termoplasti, duroplasti

  • EU+ Neenakomerno deljena konica
    • Do 50 % daljša življenjska doba
    • Bistveno udobnejše vrtanje z manj vibracijami, manjšim naporom in popolnim vodenjem orodja (do 60 % manjši navor)
    • Do 20 % manjša poraba energije
    • Do 15 % hitrejše vrtanje
  • Natančno, krožno vrtanje v širokem spektru materialov vključno z lesom, plastiko in akrilom brez trganja ali lomljenja
  • Zelo udobno vrtanje
    • Točno točkovno vrtanje brez zdrsov
    • Enostavno odstranjevanje ali povečava obstoječe izvrtine
    • Možnost poševnega vrtanja
    • Brez zatikanja ali zdrsov – tudi pri tankih materialih
    • Čist izhod iz izvrtine
  • Opazno hitrejše in manj naporno vrtanje v primerjavi s konvencionalnimi HSS spiralnimi svedri
  • Odličen za odstranjevanje zakovic in vijakov
  • Prvi ročni spiralni sveder, ki omogoča natančno vrtanje do Ø 20 mm brez predvrtanja, na stebrnem vrtalniku tudi do Ø 26,5 mm
  • 3-ploskovna stebla (od Ø 4 mm):
    • Brez vrtenja v vpenjalni glavi: hitrejše in enostavnejše delo
    • Optimalen prenos sile
    • Zaščita vrtalnika pred poškodbami
    • Lažje odpiranje/zapiranje vpenjalne glave
  • Ekskluzivno na voljo pri WÜRTH
  • Embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna

⚠️ Opomba

  • Pri osnovnem vrtanju priporočamo uporabo daljše konice (od Ø 8 mm navzgor)
  • Stopnje večstopenjske konice razbijajo čip v majhne delce in omogočajo čiste, natančne, krožne izvrtine
  • Uporaba več rezil hkrati omogoča bolj udobno delo in daljšo življenjsko dobo

Področje uporabe

  • Optimalno za uporabo v akumulatorskih vijačnikih, ročnih, stebrnih in stolpnih vrtalnikih
  • Uporaba v jeklu do 1000 N/mm², lito železo, aluminij, baker, medenina, bron, trd in mehak les, plastika (npr. akrilno steklo, HPL, vezane plošče) in kompozitni materiali (npr. plastični profili z jeklenim jedrom)
  • Visoka kakovost izvrtin in bistveno daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi spiralnimi svedri za vrtanje v les
  • Odlično za odstranjevanje zakovic, vrtanje izrabljenih vijakov, vrtanje v tanke profilne materiale (npr. aluminijasti/okenski profili) in poševne površine kot so cevi
  • Idealno za visokonatančno, udobno in hitro delo v polnem materialu (npr. v jeklu z 1000 N/mm² trdnosti, aluminiju in plastiki)
  • Primerno za velike premere izvrtin
Specifikacije izdelkov
* *
Kakovost ZEBRA-Premium
Standard / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
PREMER 9.2 mm
Dolžina 125 mm
Dolžina žlebov za čipe 81 mm
Dolžina konice svedra 10.5 mm
Premer stebla 9.2 mm
Tip shanka 3-stranski vrat
Površina Večkrat rafinirano
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje
Življenjska doba (sistem točk) 3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk) 4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk) 3 od 4 točk
Vrtalno vedenje (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk) 4 od 4 točk
Samocentriranje Da
Primeren za napetostno trdnost do 1000 N/mm²
*
*
*
  • Primerno za vrste strojev: Vrtalni stroj, akumulatorski vijačnik, stebrni vrtalnik
  • Obdelovan material: Jeklo, lito železo, neželezne kovine, baker, trd les
  • Kvaliteta: ZEBRA-Premium
  • Standard / Premer izvrtine: DIN 338 / 5xD
  • Površina: Večkratno oplemenitena
  • Rezilo: HSS
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Kakovost izvrtin (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Vsestranskost (točkovni sistem): 3 od 4 točk
  • Obnašanje pri vrtanju (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za vrtalni stroj (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za akumulatorski vijačnik (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Primerno za stebrni vrtalnik (točkovni sistem): 4 od 4 točk
  • Samosrediščenje: Da
  • Primerno za natezno trdnost do: 1000 N/mm²
  • Uporabna področja materiala: Splošni gradbeni jekli, nelegirana kaljena jekla, lito železo, ležajno jeklo, temprano železo, magnezijeve zlitine, baker z nizko vsebnostjo kisika, kratkorezni medenina, dolgotrajno rezanje medenine, termoplasti, duroplasti

  • EU+ Neenakomerno deljena konica
    • Do 50 % daljša življenjska doba
    • Bistveno udobnejše vrtanje z manj vibracijami, manjšim naporom in popolnim vodenjem orodja (do 60 % manjši navor)
    • Do 20 % manjša poraba energije
    • Do 15 % hitrejše vrtanje
  • Natančno, krožno vrtanje v širokem spektru materialov vključno z lesom, plastiko in akrilom brez trganja ali lomljenja
  • Zelo udobno vrtanje
    • Točno točkovno vrtanje brez zdrsov
    • Enostavno odstranjevanje ali povečava obstoječe izvrtine
    • Možnost poševnega vrtanja
    • Brez zatikanja ali zdrsov – tudi pri tankih materialih
    • Čist izhod iz izvrtine
  • Opazno hitrejše in manj naporno vrtanje v primerjavi s konvencionalnimi HSS spiralnimi svedri
  • Odličen za odstranjevanje zakovic in vijakov
  • Prvi ročni spiralni sveder, ki omogoča natančno vrtanje do Ø 20 mm brez predvrtanja, na stebrnem vrtalniku tudi do Ø 26,5 mm
  • 3-ploskovna stebla (od Ø 4 mm):
    • Brez vrtenja v vpenjalni glavi: hitrejše in enostavnejše delo
    • Optimalen prenos sile
    • Zaščita vrtalnika pred poškodbami
    • Lažje odpiranje/zapiranje vpenjalne glave
  • Ekskluzivno na voljo pri WÜRTH
  • Embalaža iz 100 % PCR (reciklirana plastika iz gospodinjskih odpadkov), 100 % reciklabilna

⚠️ Opomba

  • Pri osnovnem vrtanju priporočamo uporabo daljše konice (od Ø 8 mm navzgor)
  • Stopnje večstopenjske konice razbijajo čip v majhne delce in omogočajo čiste, natančne, krožne izvrtine
  • Uporaba več rezil hkrati omogoča bolj udobno delo in daljšo življenjsko dobo

Področje uporabe

  • Optimalno za uporabo v akumulatorskih vijačnikih, ročnih, stebrnih in stolpnih vrtalnikih
  • Uporaba v jeklu do 1000 N/mm², lito železo, aluminij, baker, medenina, bron, trd in mehak les, plastika (npr. akrilno steklo, HPL, vezane plošče) in kompozitni materiali (npr. plastični profili z jeklenim jedrom)
  • Visoka kakovost izvrtin in bistveno daljša življenjska doba v primerjavi z običajnimi spiralnimi svedri za vrtanje v les
  • Odlično za odstranjevanje zakovic, vrtanje izrabljenih vijakov, vrtanje v tanke profilne materiale (npr. aluminijasti/okenski profili) in poševne površine kot so cevi
  • Idealno za visokonatančno, udobno in hitro delo v polnem materialu (npr. v jeklu z 1000 N/mm² trdnosti, aluminiju in plastiki)
  • Primerno za velike premere izvrtin
Specifikacije izdelkov
Kakovost ZEBRA-Premium
Standard / globina vrtanja DIN 338 / 5xD
PREMER 9.2 mm
Dolžina 125 mm
Dolžina žlebov za čipe 81 mm
Dolžina konice svedra 10.5 mm
Premer stebla 9.2 mm
Tip shanka 3-stranski vrat
Površina Večkrat rafinirano
Rezalni material Jeklo za hitro rezanje
Življenjska doba (sistem točk) 3 od 4 točk
Hitrost vrtanja (sistem točk) 4 od 4 točk
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk) 4 od 4 točk
Vsestranskost (sistem točk) 3 od 4 točk
Vrtalno vedenje (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za vrtalnik (sistem točk) 4 od 4 točk
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk) 4 od 4 točk
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk) 4 od 4 točk
Samocentriranje Da
Primeren za napetostno trdnost do 1000 N/mm²