|
Kakovost
|
ZEBRA-Premium |
|
Standard / globina vrtanja
|
DIN 338 / 5xD |
|
PREMER
|
6.8 mm |
|
Dolžina
|
109 mm |
|
Dolžina žlebov za čipe
|
69 mm |
|
Premer stebla
|
6.8 mm |
|
Tip shanka
|
3-stranski vrat |
|
Površina
|
Večkrat rafinirano |
|
Rezalni material
|
Jeklo za hitro rezanje s 5% kobalta |
|
Kot konice
|
135 Stopinja |
|
Življenjska doba (sistem točk)
|
3 od 4 točk |
|
Hitrost vrtanja (sistem točk)
|
4 od 4 točk |
|
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk)
|
3 od 4 točk |
|
Vsestranskost (sistem točk)
|
4 od 4 točk |
|
Vrtalno vedenje (sistem točk)
|
4 od 4 točk |
|
Primeren za vrtalnik (sistem točk)
|
4 od 4 točk |
|
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk)
|
4 od 4 točk |
|
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk)
|
4 od 4 točk |
|
Samocentriranje
|
Da |
|
Primeren za napetostno trdnost do
|
1200 N/mm² |