|
Kakovost
|
ZEBRA-Premium |
|
Standard / globina vrtanja
|
DIN 1869 / 25xD |
|
PREMER
|
5.0 mm |
|
Dolžina
|
245 mm |
|
Dolžina žlebov za čipe
|
170 mm |
|
Dolžina konice svedra
|
3.4 mm |
|
Premer stebla
|
5.0 mm |
|
Tip shanka
|
3-stranski vrat |
|
Površina
|
Večkrat rafinirano |
|
Rezalni material
|
Jeklo za hitro rezanje |
|
Življenjska doba (sistem točk)
|
3 od 4 točk |
|
Hitrost vrtanja (sistem točk)
|
4 od 4 točk |
|
Kakovost vrtalne luknje (sistem točk)
|
4 od 4 točk |
|
Vsestranskost (sistem točk)
|
3 od 4 točk |
|
Vrtalno vedenje (sistem točk)
|
4 od 4 točk |
|
Primeren za vrtalnik (sistem točk)
|
4 od 4 točk |
|
Primeren za brezžične vrtalnike (sistem točk)
|
4 od 4 točk |
|
Primerna za navpično vrtalno napravo (sistem točk)
|
4 od 4 točk |
|
Samocentriranje
|
Da |
|
Primeren za napetostno trdnost do
|
1000 N/mm² |