SET NATIČNIH KLJUČEV 1/4", ŠESTROBI (HEX), 40 KOSOV

26,9
26,9

Vsestranskost in prilagodljivost: kombinacija najpogosteje uporabljenih vrst dodatkov za širok spekter uporabe na področjih industrijskega vzdrževanja, gradbenih projektov, avtomobilskih popravil in montaže pohištva.

Priloge
Art.-Št.: 5763114040
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Komplet nasadnih ključev in raglje, 40-delni

Kompakten komplet iz krom-vanadijevega jekla z nastavki, podaljški in ragljo, primeren za zanesljivo delo pri servisiranju, montaži in splošnih vzdrževalnih opravilih.

  • Število kosov v kompletu: 40 kosov
  • Dimenzije: 249 x 60 x 114 mm
  • Material: krom-vanadijevo jeklo (nastavki, podaljški in raglja)
  • Primerno za visoke navore pri privijanju in odvijanju vijakov ter matic z večjimi premeri
  • Visoka odpornost proti rji ter dodatna trdnost in trdota za zahtevna opravila
  • Dobro vidne oznake nastavkov za hitro prepoznavanje in enostavno izbiro pravega nastavka
  • Utori za zadrževalno kroglico omogočajo varno in zanesljivo pritrditev na kvadratni nastavek raglje ter preprečujejo nenamerno snemanje
  • Rebrast vzorec okoli glave nastavka in mat kromirana površina omogočata čvrst oprijem tudi pri delu z mastnimi ali mokrimi rokami
  • Majhna zračnost na pogonu nastavka omogoča boljši prenos navora na ravne stranice pritrdilnih elementov in lažje odvijanje obrabljenih vijakov
  • 2-komponentni ročaj raglje iz kombinacije PP in TPR za udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi
  • Zadnji gumb za hitro sprostitev omogoča enostavno menjavo nastavkov tudi pri manjših in težje oprijemljivih kosih
  • Preklopna ročica omogoča hitro spremembo smeri vrtenja levo/desno z enoročno uporabo
  • Mehanizem z 72 zobmi omogoča delo tudi v zelo omejenih prostorih
  • Za premik raglje zadostuje 5° zasuka
  • ORSY kovček omogoča prihranek prostora pri shranjevanju
*
*
*

Komplet nasadnih ključev in raglje, 40-delni

Kompakten komplet iz krom-vanadijevega jekla z nastavki, podaljški in ragljo, primeren za zanesljivo delo pri servisiranju, montaži in splošnih vzdrževalnih opravilih.

  • Število kosov v kompletu: 40 kosov
  • Dimenzije: 249 x 60 x 114 mm
  • Material: krom-vanadijevo jeklo (nastavki, podaljški in raglja)
  • Primerno za visoke navore pri privijanju in odvijanju vijakov ter matic z večjimi premeri
  • Visoka odpornost proti rji ter dodatna trdnost in trdota za zahtevna opravila
  • Dobro vidne oznake nastavkov za hitro prepoznavanje in enostavno izbiro pravega nastavka
  • Utori za zadrževalno kroglico omogočajo varno in zanesljivo pritrditev na kvadratni nastavek raglje ter preprečujejo nenamerno snemanje
  • Rebrast vzorec okoli glave nastavka in mat kromirana površina omogočata čvrst oprijem tudi pri delu z mastnimi ali mokrimi rokami
  • Majhna zračnost na pogonu nastavka omogoča boljši prenos navora na ravne stranice pritrdilnih elementov in lažje odvijanje obrabljenih vijakov
  • 2-komponentni ročaj raglje iz kombinacije PP in TPR za udoben in varen oprijem tudi pri daljši uporabi
  • Zadnji gumb za hitro sprostitev omogoča enostavno menjavo nastavkov tudi pri manjših in težje oprijemljivih kosih
  • Preklopna ročica omogoča hitro spremembo smeri vrtenja levo/desno z enoročno uporabo
  • Mehanizem z 72 zobmi omogoča delo tudi v zelo omejenih prostorih
  • Za premik raglje zadostuje 5° zasuka
  • ORSY kovček omogoča prihranek prostora pri shranjevanju