OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
OBVESTILO
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
Popular products from category Šestkotne matice
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Šestkotna matica, vISOka 3xd, WN 6334 A4 nerjavno jeklo, gladko
Različice:
3
Prikaži vse
Šestkotna matica, vISOka 3xd, WN 6334 jeklo 8, pocinkano, modro pasivirano (A2K)
Različice:
1
Prikaži vse
Šestkotna matica, vISOka 3xd, WN 6334 jeklo 8, gladko
Različice:
2
Prikaži vse
Šestkotna matica, nizek profil, DIN 439, medenina, gladka
Različice:
1
Prikaži vse
Ploščata matica z majhno širino po ploskvah, fini navoj
Različice:
1
Prikaži vse
Šestkotna matica z vpenjalnim delom (celokovinska) s finim navojem, DIN 980, jeklo, trdnostni razred 10, cinkovo-nikljeva prevleka (P3E)
Različice:
3
Prikaži vse
Prva
Prejšnja
1
...
8
9
10
...
12
Naslednja
Zadnja
Šestkotne matice
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Standardi
Pobriši vse
DIN 934
DIN 985
ISO 10512
ISO 7040
ISO 7042
Višina
Pobriši vse
10 mm
12.1 mm
13 mm
32.60 mm
6,5 mm
6,6 mm
Material
Pobriši vse
Jeklo
Vrsta navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M8
Število kosov v asortimanu/sklopu
Pobriši vse
1035 KOSOV
Zunanji pogon
Pobriši vse
Velikost ključa 12 mm
Velikost ključa 16 mm
Velikost ključa 21 mm
Velikost ključa 24 mm
Velikost ključa 46 mm
Razred nepremičnin
Pobriši vse
Razred nepremičnin 10
Razred nepremičnin I8I, ni mogoče v celoti naložiti
Površina
Pobriši vse
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
Tip navoja x nazivni premer
Pobriši vse
M10
M14
M16
M30
Razred lastnosti
Pobriši vse
Razred lastnosti 8
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki