Rezkar za inštalacije + sesalec in rezalke (19mm in 24mm)

1.390
1.390

Set za rezanje in obdelavo inštalacijskih kanalov v zidovih z uporabo rezkarja in rezalnih plošč, ob tem pa omogoča tudi sesanje prahu s šriloženim sesalcem za čistejše delo.

Priloge
Art.-Št.: AW202111007
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Rezkar za inštalacije 125 mm, 1900 W
    • Št. obratov: 5000 – 8200
    • Globina rezkanja: 10–40 mm
    • Širina rezkanja: 9–35 mm
    • Dolžina kabla: 4 m
  • Rezalni plošči 19 in 24 mm
  • Industrijski sesalec 1380 W, 50 l

 

Art. št. Naziv Kol.
07024161 Rezkar za inštalacije - MSF40 1
5527961129 Plošča rezkalna diamantna - 070241XX - CW19 1
5527961126 Plošča rezkalna diamantna - 070241XX - CW24 1
07011530 Sesalec mokro/suho (ISS 50-S AUTOM) Master 1
*
*
*
  • Rezkar za inštalacije 125 mm, 1900 W
    • Št. obratov: 5000 – 8200
    • Globina rezkanja: 10–40 mm
    • Širina rezkanja: 9–35 mm
    • Dolžina kabla: 4 m
  • Rezalni plošči 19 in 24 mm
  • Industrijski sesalec 1380 W, 50 l

 

Art. št. Naziv Kol.
07024161 Rezkar za inštalacije - MSF40 1
5527961129 Plošča rezkalna diamantna - 070241XX - CW19 1
5527961126 Plošča rezkalna diamantna - 070241XX - CW24 1
07011530 Sesalec mokro/suho (ISS 50-S AUTOM) Master 1