Razkužilo za klima naprave, 300 ml (3/6/9 kosov)

Razkužilo za klima naprave čisti in razkužuje klimatske sisteme v vozilih. Učinkovito odstranjuje bakterije, glive in neprijetne vonjave.

Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Razkužilo za klima naprave

Čistilo in razkužilo za čiščenje ter razkuževanje klimatskih sistemov v vozilih.

  • Razkužuje, čisti in ščiti: zanesljivo odstranjuje mikrobe, bakterije in glivice.
  • Učinkovito odpravlja neprijetne vonjave.
  • Preprečuje alergijske reakcije, ki jih lahko povzročijo bakterije in drugi mikroorganizmi.
  • Posebej dolga cev z namensko šobo: omogoča neposreden nanos na izmenjevalnik toplote klimatske naprave.
  • Zagotavlja dolgotrajen učinek z razkuževanjem in čiščenjem na izvoru težave.
  • Temeljito pršilno čiščenje prodre tudi v debelejše, mastne plasti umazanije.
  • Preverjena učinkovitost: dokazano uničuje mikrobe; po 5 minutah zmanjša njihovo število za 100 %.
  • pH-vrednost: 5–7
  • AOX-free: zmanjšuje onesnaževanje tal in vode ter preprečuje težave z lokalnimi predpisi o odpadnih vodah.
  • Oprema: posebna šoba s približno 80 cm dolgo PE-pršilno cevjo.

Opomba: Biocidne izdelke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Razkužilo za klima naprave

Čistilo in razkužilo za čiščenje ter razkuževanje klimatskih sistemov v vozilih.

  • Razkužuje, čisti in ščiti: zanesljivo odstranjuje mikrobe, bakterije in glivice.
  • Učinkovito odpravlja neprijetne vonjave.
  • Preprečuje alergijske reakcije, ki jih lahko povzročijo bakterije in drugi mikroorganizmi.
  • Posebej dolga cev z namensko šobo: omogoča neposreden nanos na izmenjevalnik toplote klimatske naprave.
  • Zagotavlja dolgotrajen učinek z razkuževanjem in čiščenjem na izvoru težave.
  • Temeljito pršilno čiščenje prodre tudi v debelejše, mastne plasti umazanije.
  • Preverjena učinkovitost: dokazano uničuje mikrobe; po 5 minutah zmanjša njihovo število za 100 %.
  • pH-vrednost: 5–7
  • AOX-free: zmanjšuje onesnaževanje tal in vode ter preprečuje težave z lokalnimi predpisi o odpadnih vodah.
  • Oprema: posebna šoba s približno 80 cm dolgo PE-pršilno cevjo.

Opomba: Biocidne izdelke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.

*
*
*