RAČNA Z VRTLJIVIM ROČAJEM (1/2", 250 MM ali 1/4, "135 MM)

Račna z vrtljivim ročajem omogoča, 360° vrtenje za hitrejše in bolj nadzorovano delo v ozkih prostorih. 

Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Dodatni 360° vrtljiv ročajni mehanizem je idealen za privijanje v omejenih prostorih

  • Velikost nastavka: 1/2 palca
  • DIN: 3122
  • Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
  • Površina: kromirana, visoko sijajna satenasta obdelava
  • Dolžina: 250 mm
  • Dolžina vzvoda: 240 mm
  • Dolžina ročaja: 114 mm
  • Premer ročaja: 33 mm
  • Premer raglje: 43,5 mm
  • Višina glave raglje: 29,2 mm
  • Višina glave raglje s kvadratom: 46,2 mm

360° vrtljiv ročaj

  • Pogon se vrti z vrtenjem konca ročaja
  • Delo je lahko opravljeno dvakrat hitreje
  • Lahko se uporablja tudi kot standardna raglja

Brez nenamernega snemanja nasadnega ključa

  • Varnostni zaklep preprečuje, da bi nasadni ključ padel ali se izgubil
  • Za sprostitev nasadnega ključa preprosto pritisnite gumb

Enostavna sprememba smeri

  • Preklopni mehanizem omogoča enostavno menjavo smeri med vrtenjem v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri

Vzdrževanja ne zahteva zobniški mehanizem

  • Fino zobovje z 52 zobmi, 7° kot povratnega zasuka, popolnoma brez vzdrževanja, trajno mazanje mehanizma je zagotovljeno
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Dodatni 360° vrtljiv ročajni mehanizem je idealen za privijanje v omejenih prostorih

  • Velikost nastavka: 1/2 palca
  • DIN: 3122
  • Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Material ročaja: 2-komponentna plastika
  • Površina: kromirana, visoko sijajna satenasta obdelava
  • Dolžina: 250 mm
  • Dolžina vzvoda: 240 mm
  • Dolžina ročaja: 114 mm
  • Premer ročaja: 33 mm
  • Premer raglje: 43,5 mm
  • Višina glave raglje: 29,2 mm
  • Višina glave raglje s kvadratom: 46,2 mm

360° vrtljiv ročaj

  • Pogon se vrti z vrtenjem konca ročaja
  • Delo je lahko opravljeno dvakrat hitreje
  • Lahko se uporablja tudi kot standardna raglja

Brez nenamernega snemanja nasadnega ključa

  • Varnostni zaklep preprečuje, da bi nasadni ključ padel ali se izgubil
  • Za sprostitev nasadnega ključa preprosto pritisnite gumb

Enostavna sprememba smeri

  • Preklopni mehanizem omogoča enostavno menjavo smeri med vrtenjem v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri

Vzdrževanja ne zahteva zobniški mehanizem

  • Fino zobovje z 52 zobmi, 7° kot povratnega zasuka, popolnoma brez vzdrževanja, trajno mazanje mehanizma je zagotovljeno
*
*
*