Prevažanje tovora

Popular products from category Prevažanje tovora

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

NOSILNA ZANKA-EN1492-1000KG-1500MM

071350 13

Izjemno prožna zanka za vse vrste tovora, ki je nežna do površin.

Dvigalni trak EN1492

Dvigalni trakovi se uporabljajo, kadar je potrebna čista in široka stična površina na bremenu.

Različice: 1
Prikaži vse

NOSILNI TRAK-DIN61360-2000KG-D2000-Š70MM

071350 702

Dvigalni trakovi se uporabljajo, kadar je potrebna čista in široka stična površina na bremenu.

NOSILNI TRAK-EN1492-3000KG-D2000-Š90MM

071350 602

Dvigalni trakovi se uporabljajo, kadar je potrebna čista in široka stična površina na bremenu.

NOSILNA ZANKA-EN1492-5000KG-4000MM

071350 513

Izjemno prožna zanka za vse vrste tovora, ki je nežna do površin.

NOSILNI TRAK-EN1492-1000KG-D2000-Š30MM

071350 502

Dvigalni trakovi se uporabljajo, kadar je potrebna čista in široka stična površina na bremenu.

Prevažanje tovora

Close
Filtriraj po Pobriši vse