Tehnično orodje

Popular products from category Tehnično orodje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Čopič za montažo pnevmatik

AW202609211

Kotni čopič dolžine 28 cm omogoča enakomeren nanos montažne paste pri montaži pnevmatik.

Specialno olje za vzdrževanje pnevmatskih orodij, 1 L

AW202609208

Posebno olje za pnevmatsko orodje zmanjšuje obrabo in korozijo ter ohranja učinkovito delovanje tudi pri nizkih temperaturah.

Vulkanizerska montažna pasta, 5 kg, črna/bela

Montažna pasta za pnevmatike z dobrimi drsnimi lastnostmi olajša montažo in demontažo ter pomaga preprečevati poškodbe pnevmatike in platišča.

Različice: 2
Prikaži vse

Pretvornik rje, 1 L

AW202609214

Disperzijski pretvornik rje, ki korozijo pretvori v stabilno zaščitno plast, primerno za lakiranje po treh urah.

Vulkanizersko lepilo, 250 ml

AW202609213

Visoko trdno vulkanizacijsko lepilo za samovulkanizirne sisteme pri popravilih pnevmatik in cevi.

Čistilo za odstranjevanje lepila, 1 L

AW202609212

Predčistilo za temeljito čiščenje plastičnih in lakiranih površin ter steklenih delov, ki se hitro suši in ne poškoduje barve ali plastike.

Tehnično orodje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 9 € Max: 20 €
€9 €20