Oprema za delavnico

Popular products from category Oprema za delavnico

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Montažni stol

AW202609245

Mobilni montažni stolček na kolesih z nastavljivo višino, nosilnostjo do 100 kg in odlagalnim predalom za udobno delo pri nizkih opravilih.

Prenosni vodnohlajen indukcijski grelec PD35, 3.5kW + hladilna tekočina, 3 l

AW202610074

Prenosni vodno hlajeni indukcijski grelec 3,5 kW za segrevanje kovinskih delov uporablja 3-litrsko hladilno tekočino za hlajenje naprave.

Jeklena dvigalka, 2.5T, 75-510 mm

AW202609246

Jeklena talna dvigalka z nosilnostjo 2,5 t in držalom za vijak omogoča natančno dvigovanje vozil pri servisnih delih.

Analogni ročni merilec tlaka, 0.7-11 bar

AW202609248

Ročni merilnik z napihovalnikom UNV’AIR za polnjenje in nadzor tlaka v pnevmatikah do 11 bar, z vodotesnim manometrom.

Delovna podloga, 480x320x36 mm

AW202609244

Zaščitna podloga iz nevpijajoče pene ščiti mehanika pred umazanijo, enostavno se čisti in je odporna na olje, gorivo ter čistila za zavore.

Oprema za delavnico

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 0 € Max: 1.990 €
€0 €1990