Obdelava materialov in sidranje

Popular products from category Obdelava materialov in sidranje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

352-delni set SHARK TWIST zidnih vložkov, tesnil in inox vijakov v kovčku

AW202602146
352-delni set SHARK TWIST zidnih vložkov, tesnil in inox vijakov v Orsy 4.4.1 kovčku, primeren za sidranje v vlažnih prostorih s tesnenjem izvrtine.

450-delni set SHARK TWIST zidnih vložkov v Orsy kovčku

AW202602147
450-delni set univerzalnih vložkov v sistemskem kovčku pokrije najpogostejše dimenzije za hitro in zanesljivo pritrjevanje v različnih materialih.

6-delni set ploščatih svedrov za les 10, 12, 16, 18 in 25 mm, dolžine 150 mm

AW202602134
6-delni set ploščatih svedrov za les 10 do 25 mm omogoča zelo hitro vrtanje z minimalnim naporom in čistim rezultatom.

6-delni set svedrov za les 10-20/2 mm, vrtalne dolžine 250 mm, v lesenem kovčku

AW202602133
6-delni set kačjih svedrov 250 mm omogoča hitro in čisto vrtanje globokih lukenj z učinkovitim odvajanjem ostružkov.

9- ali 17-delni set svedrov SmartStep Nano s 6 KT vpetjem

9- ali 17- delni set svedrov SmartStep Nano s 6 KT vpetjem zagotavlja hitro, natančno vrtanje z manj zdrsi in daljšo življenjsko dobo.

Različice: 2
Prikaži vse

Sidrni vijak W-FA/S z matico in kleparsko podložko

Sidrni vijak W FA S z matico in kleparsko podložko omogoča hitro in varno pritrjevanje zanesljivih sidrnih spojev.

Različice: 3
Prikaži vse

Obdelava materialov in sidranje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 19 € Max: 149 €
€19 sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency sevenspikes.nopajaxfilters.client.pricerangefilter.currency €149