Set svedrov SMART STEP UP+ HSSCo NanoProtec (1/4" HEX)
Komplet spiralnih svedrov z 1/4" šesterokotnim vpetjem za uporabo v vrtalnikih/vijačnikih in udarnih vijačnikih. Posebna SMART STEP geometrija omogoča hitro, natančno vrtanje in dobro kontrolo, NanoProtec prevleka pa zmanjšuje trenje in podaljšuje življenjsko dobo.
- Vpetje: 1/4" šesterokotnik (HEX)
- Material: HSSCo (kobaltno legirano hitrorezno jeklo)
- Prevleka: NanoProtec (manj trenja, manj oprijemanja materiala, daljša življenjska doba)
- SMART STEP geometrija: bolj miren tek, lažje centriranje in natančnejše vrtanje
- Učinek pri vrtanju: hitrejše vrtanje in izboljšan odvod odrezkov
- Uporaba: primerno za ročne/akumulatorske vrtalnike ter udarne vijačnike (za ustrezne materiale)
- Pakiranje: praktičen, kompakten kovček (ORSY sistem) za pregledno shranjevanje
- Opomba: za uporabo z 1/2" udarnimi vijačniki priporočena uporaba ustreznega držala/nastavka; uporaba neprimernih adapterjev lahko povzroči poškodbe svedra