Varilni aparat EWI200S za varjenje z elektrodami in avtomatska maska

369
369
Komplet varilnega aparata EWI200S za varjenje z elektrodami in avtomatske maske Stella Vitez za zanesljivo varjenje in varno delo. Praktičen set za takojšnjo uporabo.
Priloge
Art.-Št.: AW202605421
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Varilna maska s samodejno zatemnitvijo

Varilna čelada za učinkovito zaščito pri varjenju, z nastavljivim naglavnim delom in samodejnim zatemnjevanjem leče ob zaznavi obloka.

  • Čelada iz udarno odporne plastike/poliamida
  • Nastavljiv naglavni del za boljše prileganje in udobje
  • Štirje infrardeči senzorji za zanesljiv odziv leče tudi pri oviranem ali nizkoamperskem varjenju
  • Samodejno zatemnjevanje ob vžigu obloka
  • Zaščita oči pred svetlobnimi preklopi
  • Tri nastavitve zakasnitve z ročajem
  • Nastavljiva stopnja zatemnitve: 9–13 za različne postopke varjenja
  • Natančno prepoznavanje obloka
  • Optika visoke ločljivosti

Elektrodni varilni inverter EWI 200S

Dvonapetostni inverterski varilni aparat z IGBT tehnologijo za ARC in LIFT TIG varjenje. Omogoča stabilen varilni oblok, natančno digitalno nastavitev toka in zanesljivo delovanje tudi pri nestabilni napetosti.

  • Nazivna napetost: 230 V
  • Min./maks. tok: 20–200 A
  • Premer varilnih elektrod: 1,5–5,0 mm
  • Premer TIG varilnih palic: 1,0–3,2 mm
  • Čas vklopa pri maks. toku 40 °C: 20 %
  • Varilni tok pri ED 100 %: 89 A
  • Varilni tok pri ED 60 %: 115 A
  • Razred IP zaščite: IP 21

Glavne funkcije

  • PFC krmilnik za varčevanje z energijo ter zanesljiv in konstanten oblok
  • Enostavna uporaba z natančno digitalno nastavitvijo varilnega toka
  • Praktična prenosna zasnova za uporabo na različnih deloviščih
  • IGBT tehnologija za kakovostno varjenje pri nestabilni napetosti in delu z generatorji
  • Preklop med MMA varjenjem in TIG zagonom za uporabo z LIFT TIG gorilnikom
  • Izboljšano hlajenje zmanjšuje količino prahu v napravi in podaljšuje obratovalni cikel
  • Gladek in enakomeren oblok z regulacijo Arc Force
  • Hot Start za zanesljiv vžig elektrode
  • Anti-stick sistem preprečuje lepljenje elektrode na obdelovanec
  • Za kratkotrajno varjenje z večjimi elektrodami je naprava nastavljena na visoke vrednosti 170–200 A
*
*
*

Varilna maska s samodejno zatemnitvijo

Varilna čelada za učinkovito zaščito pri varjenju, z nastavljivim naglavnim delom in samodejnim zatemnjevanjem leče ob zaznavi obloka.

  • Čelada iz udarno odporne plastike/poliamida
  • Nastavljiv naglavni del za boljše prileganje in udobje
  • Štirje infrardeči senzorji za zanesljiv odziv leče tudi pri oviranem ali nizkoamperskem varjenju
  • Samodejno zatemnjevanje ob vžigu obloka
  • Zaščita oči pred svetlobnimi preklopi
  • Tri nastavitve zakasnitve z ročajem
  • Nastavljiva stopnja zatemnitve: 9–13 za različne postopke varjenja
  • Natančno prepoznavanje obloka
  • Optika visoke ločljivosti

Elektrodni varilni inverter EWI 200S

Dvonapetostni inverterski varilni aparat z IGBT tehnologijo za ARC in LIFT TIG varjenje. Omogoča stabilen varilni oblok, natančno digitalno nastavitev toka in zanesljivo delovanje tudi pri nestabilni napetosti.

  • Nazivna napetost: 230 V
  • Min./maks. tok: 20–200 A
  • Premer varilnih elektrod: 1,5–5,0 mm
  • Premer TIG varilnih palic: 1,0–3,2 mm
  • Čas vklopa pri maks. toku 40 °C: 20 %
  • Varilni tok pri ED 100 %: 89 A
  • Varilni tok pri ED 60 %: 115 A
  • Razred IP zaščite: IP 21

Glavne funkcije

  • PFC krmilnik za varčevanje z energijo ter zanesljiv in konstanten oblok
  • Enostavna uporaba z natančno digitalno nastavitvijo varilnega toka
  • Praktična prenosna zasnova za uporabo na različnih deloviščih
  • IGBT tehnologija za kakovostno varjenje pri nestabilni napetosti in delu z generatorji
  • Preklop med MMA varjenjem in TIG zagonom za uporabo z LIFT TIG gorilnikom
  • Izboljšano hlajenje zmanjšuje količino prahu v napravi in podaljšuje obratovalni cikel
  • Gladek in enakomeren oblok z regulacijo Arc Force
  • Hot Start za zanesljiv vžig elektrode
  • Anti-stick sistem preprečuje lepljenje elektrode na obdelovanec
  • Za kratkotrajno varjenje z večjimi elektrodami je naprava nastavljena na visoke vrednosti 170–200 A