Prehodna delovna jakna LITE PAD 2V1 antracitne barve (velikost S) + rokavice Tigerflex COOL (velikost 10)

69,9
69,9
Prehodna delovna jakna s snemljivimi rokavi se hitro prilagodi vremenu in omogoča nošenje kot jakno ali brezrokavnik ter je tako polna izbira za spomladanske delovne dni. Rokavice Tigerflex Cool poskrbijo za zanesljiv oprijem in zaščito rok v še nekoliko hladnejših razmerah.
Priloge
Art.-Št.: AW202602089
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Payper – STREAM 2IN1 LITE PAD

3-slojna jakna z oblazinjenjem in odstranljivo kapuco, zasnovana za zaščito pred vremenom ter udobje pri delu.

  • Vodoodpornost: 8.000 mm H2O
  • Zračnost: 5.000 g/m²/24 h
  • Oblazinjenje: 140 g/m²
  • Odstranljiva kapuca z nastavljivo vrvico
  • Zapenjanje z SBS zadrgo (kovinski drsnik “semi-auto lock”) in personaliziranimi potegi
  • Retroreflektivni trakovi: ramena, spodnji del hrbta, zadnji del kapuce
  • Elastični manšeti z ježkom in notranjim manšetnim vložkom
  • Termično lepljen prsni žep z vodoodbojno (laminirano) zadrgo
  • 2 stranska žepa z zadrgo in retroreflektivnim detajlom
  • Žep na levem rokavu z držalom za pisala in zadrgo
  • 2 notranja žepa: oblikovan žep z zadrgo (desno na prsih) + žep za tablico z ježkom
  • Nastavljiv spodnji rob z vrvicami in personaliziranimi stoperji
  • Fluorescentni potegi zadrg

Rokavice TIGERFLEX COOL

Univerzalna zaščitna rokavica z odličnim udobjem pri nošenju in optimalnim oprijemom zaradi edinstvene prevleke TIGERFLEX®.

Specifikacije izdelkov
* *
Velikost jakne M
*
*
*

Payper – STREAM 2IN1 LITE PAD

3-slojna jakna z oblazinjenjem in odstranljivo kapuco, zasnovana za zaščito pred vremenom ter udobje pri delu.

  • Vodoodpornost: 8.000 mm H2O
  • Zračnost: 5.000 g/m²/24 h
  • Oblazinjenje: 140 g/m²
  • Odstranljiva kapuca z nastavljivo vrvico
  • Zapenjanje z SBS zadrgo (kovinski drsnik “semi-auto lock”) in personaliziranimi potegi
  • Retroreflektivni trakovi: ramena, spodnji del hrbta, zadnji del kapuce
  • Elastični manšeti z ježkom in notranjim manšetnim vložkom
  • Termično lepljen prsni žep z vodoodbojno (laminirano) zadrgo
  • 2 stranska žepa z zadrgo in retroreflektivnim detajlom
  • Žep na levem rokavu z držalom za pisala in zadrgo
  • 2 notranja žepa: oblikovan žep z zadrgo (desno na prsih) + žep za tablico z ježkom
  • Nastavljiv spodnji rob z vrvicami in personaliziranimi stoperji
  • Fluorescentni potegi zadrg

Rokavice TIGERFLEX COOL

Univerzalna zaščitna rokavica z odličnim udobjem pri nošenju in optimalnim oprijemom zaradi edinstvene prevleke TIGERFLEX®.

Specifikacije izdelkov
Velikost jakne M