PND26 / 03.75

Ploščice zagotavljajo stabilno lego stekla, enakomeren prenos obremenitev in pravilne razmake med steklom in okvirjem. Testirane in primerne za uporabo z robnimi tesnili ter preizkušene v skladu s smernicami ift Rosenheim.
intelisale.product.documents
Art.-Št.: AW202602075
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Set podložnih ploščic – distančna zobata 46×1–6 (240 delov)

Komplet distančnih/podložnih ploščic za trajno in strokovno podlaganje zasteklitvenih enot.

  • Material: polipropilen
  • Lastnosti: odporne na staranje in temperaturo
  • Nosilnost: visoka, zaradi optimiziranega sistema prečk
  • Združljivost: preverjeno z običajnimi tesnilnimi masami za zasteklitev (polisulfid, poliuretan, silikon)
  • Odzračevanje: kanal za izravnavo parnega tlaka (od širine klina 32 mm in debeline 2 mm)
  • Navodila za vgradnjo: zasteklitev mora biti podložena tako, da robovi stekla niso preobremenjeni; rob stekla se ne sme nikjer dotikati okvirja
  • Smernice: namestitev in število klinov naj bo skladno s tehničnimi smernicami za steklarstvo št. 3 »Podlaganje zasteklitvenih enot«
  • Preizkusi: dokaz združljivosti z reagiranimi tesnilnimi masami na robu izolacijskega stekla; poročilo o preizkusu 607 41481/4; preizkus po ift VE 05/01 (vključno za tesnilne mase Würth naravnega kamna in Würth Glass-Active)

Žlica za plastična sidra

Pripomoček, ki olajša dvigovanje in poravnavo zasteklitvenih enot.

  • Art. št.: 0875400
*
*
*

Set podložnih ploščic – distančna zobata 46×1–6 (240 delov)

Komplet distančnih/podložnih ploščic za trajno in strokovno podlaganje zasteklitvenih enot.

  • Material: polipropilen
  • Lastnosti: odporne na staranje in temperaturo
  • Nosilnost: visoka, zaradi optimiziranega sistema prečk
  • Združljivost: preverjeno z običajnimi tesnilnimi masami za zasteklitev (polisulfid, poliuretan, silikon)
  • Odzračevanje: kanal za izravnavo parnega tlaka (od širine klina 32 mm in debeline 2 mm)
  • Navodila za vgradnjo: zasteklitev mora biti podložena tako, da robovi stekla niso preobremenjeni; rob stekla se ne sme nikjer dotikati okvirja
  • Smernice: namestitev in število klinov naj bo skladno s tehničnimi smernicami za steklarstvo št. 3 »Podlaganje zasteklitvenih enot«
  • Preizkusi: dokaz združljivosti z reagiranimi tesnilnimi masami na robu izolacijskega stekla; poročilo o preizkusu 607 41481/4; preizkus po ift VE 05/01 (vključno za tesnilne mase Würth naravnega kamna in Würth Glass-Active)

Žlica za plastična sidra

Pripomoček, ki olajša dvigovanje in poravnavo zasteklitvenih enot.

  • Art. št.: 0875400