100 kosov "Turbo" vijakov 7,5 x 152 + GRATIS nastavek za vijačenje TX30

12,9
12,9
Pakiranje 100 Turbo vijakov poskrbi za hitro in zanesljivo vijačenje z manj zdrsi ter čistim oprijemom. Priložen gratis TX30 nastavek pomeni hitrejše delo in manj prekinitev.
Priloge
Art.-Št.: AW202602072
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Kratek TX nastavek (za običajne velikosti TX vijakov)

Robusten jekleni nastavek za večino TX vijakov, zasnovan za dolgo življenjsko dobo in zanesljiv prenos navora pri vsakodnevni uporabi.

  • Material: jeklo za dolgo obstojnost
  • Uporaba: primeren za večino TX (Torx) vijakov
  • Izvedbe: na voljo različne dolžine in različni premeri pogona
  • Vpetje: 1/4" zunanji šesterokotnik, ustreza standardnim nastavkom ročnih in električnih vijačnikov ter akumulatorskih vijačnikov
  • Varnost: utori v pogonu zagotavljajo zanesljiv oprijem in varen oprijem v orodju
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina 152 mm
*
*
*

Kratek TX nastavek (za običajne velikosti TX vijakov)

Robusten jekleni nastavek za večino TX vijakov, zasnovan za dolgo življenjsko dobo in zanesljiv prenos navora pri vsakodnevni uporabi.

  • Material: jeklo za dolgo obstojnost
  • Uporaba: primeren za večino TX (Torx) vijakov
  • Izvedbe: na voljo različne dolžine in različni premeri pogona
  • Vpetje: 1/4" zunanji šesterokotnik, ustreza standardnim nastavkom ročnih in električnih vijačnikov ter akumulatorskih vijačnikov
  • Varnost: utori v pogonu zagotavljajo zanesljiv oprijem in varen oprijem v orodju
Specifikacije izdelkov
Dolžina 152 mm