Ročna delovna LED svetilka "Twinblade+" + montažni vzvod

79,9
79,9
Univerzalna ročna svetilka z ozko, dvostransko LED svetilno glavo ter inovativno zamenljivo baterijsko tehnologijo. V setu s 500 m priročnim, robustnim in lahkim montažnim vzvodom ali penasto, na umazanijo in tekočine (tudi olje, bencin in čistilo za zavore) odporno zaščitno podlogo.
Priloge
Art.-Št.: AW202602024
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Ročna delovna svetilka LED PowerSwap Twinblade+

Večnamenska ročna LED svetilka z ozko glavo, LED trakom na obeh straneh in zamenljivim baterijskim sistemom. Primerna za delo v ozkih prostorih in zahtevnih pogojih.

  • Svetlobni tok glavne luči: 1000 lm
  • Svetlobni tok stranske luči (reflektor): 150 lm
  • Čas delovanja reflektorja: do 8 h
  • Glavna sprednja luč: 1000–100 lm / 2–10 h
  • Glavna sprednja + zadnja luč: 500–50 lm (na vsaki strani) / 2–10 h
  • Čas polnjenja: 3,5 h
  • Odpornost proti udarcem: IK07
  • Razred zaščite IP (svetilka): IP65
  • Razred zaščite IP (PowerSwap baterija): IP65
  • Nazivna napetost: 3,7 V
  • Kapaciteta baterije: 2600 mAh
  • Tip baterije: Li-ion
  • Zaščitni razred: razred zaščite III / varna zelo nizka napetost
  • Delovna temperatura: -10 do 40 °C
  • Temperatura polnjenja: 0 do 40 °C
  • Dimenzije (D × Š × V): 47 × 56 × 353 mm
  • Funkcije: zatemnjevanje (pritisni in drži), ozek delovni del (širina glave 11,3 mm), upogljiva glava do 120°, vrtljiv in izvlečen kavelj, magnet na spodnji strani, 3 LED prikaz stanja napolnjenosti, trpežno ohišje iz TPE
  • Art. št.: 0827940831

Delovna podloga 480 × 320 × 36 mm

Zaščitna podloga iz vpojne pene za zaščito pred umazanijo in za varnejše delo. Enostavna za čiščenje in primerna za delavnico.

  • Dimenzije: 480 × 320 × 36 mm
  • Čiščenje: enostavno čiščenje z brisanjem (zaprte celice)
  • Rokovanje: ergonomski ročaj za prenašanje
  • Odpornost: odporna na olje, bencin in sredstva za čiščenje zavor
  • Art. št.: 0899500210
Specifikacije izdelkov
* *
Dodatni artikel Montažni vzvod
*
*
*

Ročna delovna svetilka LED PowerSwap Twinblade+

Večnamenska ročna LED svetilka z ozko glavo, LED trakom na obeh straneh in zamenljivim baterijskim sistemom. Primerna za delo v ozkih prostorih in zahtevnih pogojih.

  • Svetlobni tok glavne luči: 1000 lm
  • Svetlobni tok stranske luči (reflektor): 150 lm
  • Čas delovanja reflektorja: do 8 h
  • Glavna sprednja luč: 1000–100 lm / 2–10 h
  • Glavna sprednja + zadnja luč: 500–50 lm (na vsaki strani) / 2–10 h
  • Čas polnjenja: 3,5 h
  • Odpornost proti udarcem: IK07
  • Razred zaščite IP (svetilka): IP65
  • Razred zaščite IP (PowerSwap baterija): IP65
  • Nazivna napetost: 3,7 V
  • Kapaciteta baterije: 2600 mAh
  • Tip baterije: Li-ion
  • Zaščitni razred: razred zaščite III / varna zelo nizka napetost
  • Delovna temperatura: -10 do 40 °C
  • Temperatura polnjenja: 0 do 40 °C
  • Dimenzije (D × Š × V): 47 × 56 × 353 mm
  • Funkcije: zatemnjevanje (pritisni in drži), ozek delovni del (širina glave 11,3 mm), upogljiva glava do 120°, vrtljiv in izvlečen kavelj, magnet na spodnji strani, 3 LED prikaz stanja napolnjenosti, trpežno ohišje iz TPE
  • Art. št.: 0827940831

Delovna podloga 480 × 320 × 36 mm

Zaščitna podloga iz vpojne pene za zaščito pred umazanijo in za varnejše delo. Enostavna za čiščenje in primerna za delavnico.

  • Dimenzije: 480 × 320 × 36 mm
  • Čiščenje: enostavno čiščenje z brisanjem (zaprte celice)
  • Rokovanje: ergonomski ročaj za prenašanje
  • Odpornost: odporna na olje, bencin in sredstva za čiščenje zavor
  • Art. št.: 0899500210
Specifikacije izdelkov
Dodatni artikel Montažni vzvod