• Oprijem na vse gradbene podlage
• Ne povzroča korozije na kovinah
• Odporen na staranje, vremenske vplive in UV
• Trajno elastičen
• Združljivo z barvo
• Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102
Opozorilo
Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Specifikacije izdelkov
| * |
* |
|
Vsebina
|
310 ml |
|
Kemijska osnova
|
Nevtralni zamreženi silikoni na osnovi oksima |
|
Opremljeno s fungicidom
|
Ne |
|
Barva
|
Črna |
|
Min. čas oblikovanja kože
|
20 min |
|
Ultravijolična odpornost
|
0 - se ne uporablja |
|
Absorpcija neprekinjenega gibanja
|
25 % |
|
Gostota
|
1,3 g/cm³ |
|
Vonj/dišava
|
Značilnosti |
|
Polna hitrost/pod pogoji strjevanja
|
2 mm/d / 23 °C in 50-odstotna relativna vlažnost |
|
Rok trajanja od proizvodnje
|
12 mesecev |
|
Min./max. temperatura obdelave
|
5 do 40 °C |
|
Min./max. temperaturna odpornost
|
-50 do 150 °C |
|
Združljivost premazov
|
Da |
|
Obnovljivo/možno prebarvati
|
Ne |
|
Trdota Shore A
|
23 |
|
Min. raztezek ob prekinitvi
|
400 % |
|
Raztezek pri prelomu (pogoji)
|
0 - se ne uporablja |
|
Razred gradbenega materiala
|
E - Običajno vnetljiv || Običajno vnetljiv, sprejemljivo obnašanje pri požaru | E - Običajno vnetljiv |