PLOŠČA LAMELNA ODPRTA CERALINE 125 ZRNAVOST 80

Priloge
Art.-Št.: 0578810328
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 125 mm
Bore luknja 22.23 mm
Velikost mreže 80
Material nosilnega diska Steklena tkanina
Max. hitrost vrtenja 9650 rpm
Max. priporočena hitrost vrtenja 7500 rpm
Material abrazivnega sredstva Keramična zrna
*
*
*
Specifikacije izdelkov
PREMER 125 mm
Bore luknja 22.23 mm
Velikost mreže 80
Material nosilnega diska Steklena tkanina
Max. hitrost vrtenja 9650 rpm
Max. priporočena hitrost vrtenja 7500 rpm
Material abrazivnega sredstva Keramična zrna