Pločevinski vijaki z lečasto glavo in križnim utorom H ISO 7049, jeklo cink-nikelj črno, lečasta glava, PH-pogon, oblika C
Pločevinski vijaki z lečasto glavo in križnim utorom H ISO 7049, jeklo cink-nikelj črno, lečasta glava, PH-pogon, oblika C
- Material: jeklo
- Površina: cink-nikelj črna
- Oblika: C
- Oblika glave: lečasta glava
- Standardi: ISO 7049
- Vrsta navoja: navoj za pločevinske vijake
- Izvedba navoja: polni navoj
- Oblika konice: C
Pločevinski vijaki spadajo med vijake, ki sami oblikujejo navoj. Ti vijaki pri privijanju v predhodno izvrtano jedrno luknjo sami oblikujejo protinavoj.
Smernice za izbiro pravilnega premera jedrne luknje so navedene v DIN 7975.
Oblika C = navoj s konico
Oblika F = navoj brez konice
Oblika R = navoj z zaobljeno konico
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct