PLESKARSKI VALJČEK-ECONOMY-8MM-B250MM

Cenovno ugoden slikarski valjček iz poliestra Vestan za enostavna dela

  • Višina vlaken: 18 mm
  • Zunanji premer: 51 mm
  • Notranji premer: 41 mm
  • Primerno za barve: disperzijske barve
Priloge
Art.-Št.: 069303825
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Visoka pokrivnost

  • Izjemno puhasta in vpojna prevleka valja omogoča dobro prevzemanje barve in hitro delo

Opomba

Nadomestni valjček za slikarski valjček DW ECONOMY s potisnim ročajem, za disperzijske in zidne barve. Ležaj valja ima premer 6 mm in je zato primeren le za potisni ročaj kompletnega valjčka.

Specifikacije izdelkov
* *
Širina 250 mm
Višina valjčne kupčine 18 mm
Zunanji premer 51 mm
Notranji premer 41 mm
*
*
*

Visoka pokrivnost

  • Izjemno puhasta in vpojna prevleka valja omogoča dobro prevzemanje barve in hitro delo

Opomba

Nadomestni valjček za slikarski valjček DW ECONOMY s potisnim ročajem, za disperzijske in zidne barve. Ležaj valja ima premer 6 mm in je zato primeren le za potisni ročaj kompletnega valjčka.

Specifikacije izdelkov
Širina 250 mm
Višina valjčne kupčine 18 mm
Zunanji premer 51 mm
Notranji premer 41 mm