Pincete
Pincete
Popular products from category Pincete
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Prikaz
3
6
9
na stran
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Montažna pinceta, pod kotom 45° navzdol
Različice:
1
Prikaži vse
Natančni klešče za prijemanje, ravne konice, zelo tanke
Različice:
1
Prikaži vse
Natančni klešče za prijemanje, ravne konice, zelo ozke
Različice:
1
Prikaži vse
Natančni klešče za prijemanje, konice, upognjene pod kotom 45°, zelo tanke
Različice:
1
Prikaži vse
PINCETA MONTAŽNA-UPOGNJENA 45°-L155MM
071408 09
PINCETA MONTAŽNA-PRECIZNA-RAVNA-FINA-L105MM
071408 10
1
2
Naslednja
Pincete
Close
Filtriraj po
Pobriši vse
Širina čeljusti
Pobriši vse
0,4 mm
10 mm
Dolžina
Pobriši vse
105 mm
120 mm
155 mm
Razdalja med konicami
Pobriši vse
8 mm
Izbrane možnosti
Prikaz
od
zadetki