Komplet za hitro in zanesljivo vgradnjo strešne folije vsebuje paroprepustno folijo WÜTOP TRIO, lepilni trak, spenjač in sponke. Primeren je za učinkovito pritrjevanje in tesnjenje pri strešnih delih.
Podložna membrana in strešna zaščitna folija WÜTOP TRIO
Večnamenska trislojna strešna zaščitna folija na osnovi polipropilena z monolitno funkcijsko membrano.
- Art. št.: 0681001001
- Pakiranje: 75 m²
- Na voljo v 3 izvedbah: brez lepilnega traku, z enim lepilnim trakom ali z dvema lepilnima trakovoma
- Trislojna konstrukcija učinkovito ščiti notranjo membrano
- Zgornji sloj iz PP flisa zmanjšuje nevarnost zdrsa
- Integrirani lepilni trakovi pri izvedbah SK in 2SK omogočajo hitro in enostavno montažo
Enostranski lepilni tesnilni trak EURASOL DUS
Poseben lepilni trak za trajno, vetrotesno in proti kondenzaciji odporno lepljenje podložnih membran in strešnih zaščitnih folij. Zaradi UV-odpornosti do 8 tednov je primeren tudi za zunanjo uporabo.
- Širina: 60 mm
- Art. št.: 0992750050
- Zaščitna plast iz flisa ščiti pred vremenskimi vplivi
- Paroprepustna membranska podlaga zagotavlja visoko zaščito pred nastajanjem kondenzata
- Odličen začetni in končni oprijem za trajno zlepljene spoje
- Barvno usklajen s strešnimi zaščitnimi folijami, zato so popravila in šivi manj opazni
- Dokazilo o učinkovitosti skladno z nemško uredbo o varčevanju z energijo EnEV
- Posebej primeren za lepljenje strešnih zaščitnih folij WÜTOP, na katerih je bil trak tudi preizkušen
Kladivni spenjalnik ST 11 Ergonomic
Profesionalni univerzalni kladivni spenjalnik za sponke dolžine do 10 mm.
- Art. št.: 0714811
- Za sponke dolžine do 10 mm
- Visoka udarna sila ob majhnem potrebnem naporu
- Odbojna glava
- Ergonomski ročaj za manj utrujajoče delo
- Velik zalogovnik za 168 sponk oziroma 2 polna trakova
- Enostavno čiščenje, saj je spenjalnik sestavljen iz samo 4 delov