Vijaki z ugrezno glavo

Različni vijaki z ugrezno glavo za trdno in zanesljivo spajanje elementov, kjer je potrebna ravna površina brez štrlečih glav vijakov.

Popular products from category Vijaki z ugrezno glavo

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

VIJAK DIN965-UGR.-4.8-PH4-A2K-M10X80

004810 80
Vijak z vgrezno glavo DIN 965, razreda trdnosti 4.8, je namenjen zanesljivim spojem z ravnim zaključkom površine. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo.

VIJAK-VGR.GL.-ISO14586-C-TX15-A2-3,9X13

420439 13
Samorezni vijak z vgrezno glavo in TX pogonom po ISO 14586. Izdelan je iz nerjavnega jekla A2, koničasta oblika pa omogoča zanesljivo pritrjevanje.

VIJAK Z VGREZ. GL.-ISO14581-08.8-TX30-(A2K)-M6X35

402316 35
Vijak z vgrezno glavo in TX pogonom ISO 14581, razreda trdnosti 8.8, omogoča dober prenos navora in zanesljivo pritrditev. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo.

VIJAK METRIČNI-VGR.GL.-DIN965-PH2-4.8-(A2K)-M4X40

00484 40
Vijak z vgrezno glavo DIN 965, razreda trdnosti 4.8, je namenjen zanesljivim spojem z ravnim zaključkom površine. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo.

Vijaki z ugrezno glavo

Close
Filtriraj po Pobriši vse