Vijaki z lečasto ali cilindrično glavo

Različni metrični vijaki z lečasto ali cilindrično glavo za trdno in zanesljivo spajanje kovinskih elementov pri montažnih, strojnih in konstrukcijskih delih.

Popular products from category Vijaki z lečasto ali cilindrično glavo

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

VIJAK Z LEČASTO GL.10.9 ZN 4X10

006000410
Vijak s sploščeno polokroglo glavo, prirobnico in notranjim šestrobom ISO 7380-2 je namenjen zanesljivim mehanskim spojem. Prirobnica bolje porazdeli pritisk, pocinkana modro pasivirana površina pa ščiti pred korozijo.

VIJAK-LEČ.GL-ISO7380/1-010.9-IS3-(A2K)-M5X20

006001520
Vijak s sploščeno polokroglo glavo in notranjim šestrobom ISO 7380-1 je primeren za zanesljive mehanske spoje z nizkim profilom glave. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja dodatno zaščito pred korozijo.

VIJAK-CIL.GL.-ISO4762-8.8-IS4-(A2K)-M5X14

00845 14
Vijak z valjasto glavo in notranjim šestrobom ISO 4762/DIN 912, razreda trdnosti 8.8, je namenjen zanesljivim mehanskim spojem. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja dodatno zaščito pred korozijo.

VIJAK METRIČNI-POLKR. GL.-ISO7380/1-A2/070-IS6-M10X60

0098011060
Vijak s sploščeno polokroglo glavo in notranjim šestrobom ISO 7380-1 iz nerjavnega jekla A2 je primeren za zanesljive spoje z nizkim profilom glave. Nerjavno jeklo zagotavlja dobro odpornost proti koroziji.

VIJAK-CIL.GL-ISO4762-8.8-IS10-M12X250

008212 250
Vijak z valjasto glavo in notranjim šestrobom ISO 4762/DIN 912, razreda trdnosti 8.8, je namenjen zanesljivim mehanskim spojem. Visoka trdnost omogoča varno uporabo pri zahtevnejših obremenitvah.

VIJAK METRIČNI-CIL.GL.-ISO4762-IH22-12.9-M30X240

008330 240
Vijak z valjasto glavo in notranjim šestrobom ISO 4762/DIN 912, razreda trdnosti 12.9, je namenjen zelo obremenjenim mehanskim spojem. Visoka trdnost zagotavlja zanesljivo pritrditev pri zahtevnih aplikacijah.

Vijaki z lečasto ali cilindrično glavo

Close
Filtriraj po Pobriši vse