Podložke

Široka izbira ravnih, širokih, vzmetnih in zobatih podložk za enakomerno porazdelitev pritiska, zaščito površin ter varovanje vijačnih spojev pred odvijanjem. Na voljo v različnih dimenzijah in materialih za montažne in konstrukcijske potrebe.

Popular products from category Podložke

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

PODLOŽKA A4 140HV DIN 125A 10,5

041210
Ravna podložka DIN 125A iz nerjavnega jekla A4, trdote 140 HV, za vijake premera 10,5 mm. Namenjena je enakomerni porazdelitvi obremenitve in zaščiti naležne površine.

OBROČ O-PERBUNAN-ISO3601-80,00X2,00

046808020
Metrični O-obroč iz NBR 70 za zanesljivo tesnjenje spojev. Odporen je na temperature od –30 °C do +100 °C.

PODLOŽKA ŠIROKA-TOLDIN522-C-A2-8,4X25X4,0

0409938254
Široka podložka TOLDIN 522 C iz nerjavnega jekla A2, dimenzije 8,4 × 25 × 4,0 mm, je namenjena večji porazdelitvi obremenitve in zaščiti naležne površine.

ZOBATA PODLOŽKA AZ CN 6797 M 5

04235
Zobata podložka DIN 6797, velikosti M5, je namenjena varovanju vijačnih spojev pred odvijanjem. Zobje povečajo oprijem in izboljšajo zanesljivost spoja.

PODLOŽKA DIN 988 14X20X1,0

0425142010
Natančna podložka DIN 988 dimenzije 14 × 20 × 1,0 mm je namenjena izravnavi zračnosti in natančnemu nastavljanju razmikov v mehanskih sklopih.

PODLOŽKA ZOBATA-DIN6798-A2-AZ-D8,4

0431284
Zobata podložka DIN 6798 iz nerjavnega jekla A2, za vijake premera 8,4 mm. Zobata oblika izboljša oprijem in pomaga preprečevati neželeno odvijanje spoja.

Podložke

Close
Filtriraj po Pobriši vse