Navojne palice

Navojne palice različnih premerov in dolžin za povezovanje, pritrjevanje in obešanje konstrukcijskih elementov. Omogočajo prilagodljivo izdelavo vijačnih spojev ter rezanje na želeno dolžino glede na potrebe montaže.

Popular products from category Navojne palice

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

NAVOJNA PALICA-DIN976-A-4.8-(A2K)-M6X3000

0958006
Navojna palica DIN 976-1 z metričnim ISO navojem je namenjena zanesljivemu pritrjevanju in povezovanju elementov. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo.

NAVOJNA PALICA-TIP A-DIN976-A2/70-M22X1000

095422
Navojna palica DIN 976-1 z metričnim ISO navojem je namenjena zanesljivemu pritrjevanju in povezovanju elementov. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo.

NAVOJNA PALICA-DIN976-A-4.8-(A2K)-M14X2000

0958014
Navojna palica DIN 976-1 z metričnim ISO navojem je namenjena zanesljivemu pritrjevanju in povezovanju elementov. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo.

NAVOJNA PALICA-DIN976-A-4.8-(A2K)-M18X1000

095818
Navojna palica DIN 976-1 z metričnim ISO navojem je namenjena zanesljivemu pritrjevanju in povezovanju elementov. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo.

NAVOJNA PALICA 976 A4/70-M6X1000

09536
Navojna palica DIN 976-1 iz nerjavnega jekla A4 je namenjena zanesljivemu pritrjevanju in povezovanju elementov, tudi v zahtevnejših okoljih. Odlikuje jo visoka odpornost proti koroziji.

NAVOJNA PALICA-DIN976-A-8.8-(A2K)-M22X1000

0959022
Navojna palica DIN 976-1 z metričnim ISO navojem je namenjena zanesljivemu pritrjevanju in povezovanju elementov. Pocinkana, modro pasivirana površina zagotavlja zaščito pred korozijo.

Navojne palice

Close
Filtriraj po Pobriši vse