41

V kategoriji so zbrani zaščitni čevlji v velikosti 41, različnih modelov in stopenj zaščite, da lahko enostavno izberete ustrezno obutev glede na svoje potrebe.

Popular products from category 41

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

ČEVELJ ZAŠČITNI VISOK STRETCHFIT S3 ČRN 41

M422141041
Visoki zaščitni čevlji Stretch X S3 združujejo prilagodljivost, nizko težo in zanesljivo zaščito. Zračen material, nekovinska zaščita in protizdrsni podplat zagotavljajo udobje pri celodnevnem delu.

ČEVLJI ZAŠČITNI-ECOFRESH-S1P-ČRNO MODRI-41

M416172041

Prvi varnostni čevelj, izdelan iz 70 % recikliranih materialov. Material podloge v obliki nogavice zagotavlja optimalno prezračevanje.

ČEVELJ ZAŠČ. JOGGER S1 S1 MODRA VEL. 41

M015038041
Lahki zaščitni čevlji za udobno delo v suhem okolju. Zračen zgornji del, blažen vložek, jeklena kapica in protizdrsni podplat zagotavljajo udobje in varnost pri vsakodnevni uporabi.

VLOŽKI ZA ČEVELJ ŠIRINA L 41

M437344041
Vložki za čevlje z antibakterijskim in antistatičnim učinkom zagotavljajo dobro vpijanje ter odvajanje vlage.

41

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki