Orodje za cinjenje

Popular products from category Orodje za cinjenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SPAJKALNA POSTAJA - COMPACT

07159460

Hitro pripravljeno za uporabo zaradi kratkega časa segrevanja

  • Moč: 68 W
  • Min./maks. temperatura konice spajkalnika: 150 do 450 °C
  • Čas segrevanja: 9 s
  • Maks. frekvenca: 60 Hz
  • Minimalna temperatura konice spajkalnika: 150 °C
  • Dolžina kabla (sekundarni): 1,5 m
  • Sekundarna napetost: 16,5 V/AC

Gorilnik iz titana

Za sušenje, odtajevanje in polaganje bitumenskih varilnih trakov.

Različice: 2
Prikaži vse

Nadomestna konica za cinjenje

Trpežna, notranje ogrevana trajna spajkalna konica

  • Material: Elektrolitski baker.
Različice: 7
Prikaži vse