Orodje za cinjenje

Popular products from category Orodje za cinjenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

NASTAVEK ZA TURBOJET - ZA TERMO KRČLJIVE CEVI

09849002
Mehak, stabilen plamen
•Premer gorilnika:
24 mm
•Poraba plina pri 2 barih na uro:
230 g
•Moč pri 2 barih:
3,5 kW
•Mehko spajkanje pri 2 barih:
22 mm.

GORILNIK NADOMESTNI ZA-TURBO/POW

09849003
Močan in stabilen vroč zračni tok
•Premer gorilnika:
38 mm
•Poraba plina pri 2 barih na uro:
130 g
•Moč pri 2 barih:
1,7 kW.

DODATNA ŠOBA ZA GORILNIK TURBOJET

09849004
Močan vrtinčast plamen za enakomerno segrevanje cevi pri spajkanju
•Premer gorilnika:
14 mm
•Poraba plina pri 2 barih na uro:
170 g
•Moč pri 2 barih:
2,2 kW
•Mehko spajkanje pri 2 barih:
40 mm
•Trdo spajkanje pri 2 barih:
18 mm.

GORILNIK ZA VAR.-POWERJET

09849005
Močan, stabilen plamen
•Premer gorilnika:
16 mm
•Poraba plina pri 2 barih na uro:
90 g
•Moč pri 2 barih:
1,2 kW
•Mehko spajkanje pri 2 barih:
18 mm.

PIŠTOLA ZA CINJENJE SET SYSKO

5964071500

Takoj pripravljen za uporabo zaradi kratkega časa ogrevanja

  • Obseg dobave: 1 x spajkalna pištola 230V/60W, 3 x spajkalne konice, 1 električni lot št. 1, 1 x salmiak kamen za spajkanje.

PLINSKA PIŠTOLA NA VROČI ZRAK-TURBOJET-SISKO

5964098490

Sistemska mera: 8.4.2

  • Moč: 2,2 kW
  • Delovni tlak: 2 bara
  • Poraba plina na uro: 165 g.