Obešalne sponke

Popular products from category Obešalne sponke

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Obešalna sponka VariFix 3

Z skozi luknjo

  • Material: Nerjavno jeklo A4, 1.4401
  • Površina: Surova
  • Višina objemke: 16 mm
  • Dolžina: 41,5 mm
  • Višina: 38 mm
  • Širina: 21 mm
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 2
Prikaži vse

SPONKA OBEŠALNA-D9MM-A4 VARIFIX

0865200002

Z skozi luknjo

  • Material: Nerjavno jeklo A4, 1.4401
  • Površina: Surova
  • Višina objemke: 16 mm
  • Dolžina: 41,5 mm
  • Višina: 38 mm
  • Širina: 21 mm
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.

VARNOSTNA PLOŠČICA ZA NOSILEC M16 VARIFIX

0862200011

Primerno za M8, M10, M12 in M16

  • Debelina: 3 mm
  • Razdalja 1: 14,5 mm
  • Razdalja 2: 19 mm
  • Površina: Cinkana
  • Material: Jekleni pločevinasti trak, 1.0226
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.

SPONKA VARIFIX OBEŠALNA M8 COMPACT

0862200015

Material: Kaljena litina

  • Površina: Cinkana
  • Dovoljena obremenitev: 1,2 kN
  • Tip navoja x Nazivni premer: M8
  • Višina objemke: 19 mm
  • Dolžina: 38,5 mm
  • Višina: 36,4 mm
  • Širina: 19 mm
  • Maksimalna širina objemke: 18 mm
  • Teža izdelka (na kos): 81,968 g
  • Tip navoja: Metrski navoj
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.

SPONKA VARIFIX OBEŠALNA 9MM COMPACT

0862200016

Material: Kaljena litina

  • Površina: Cinkana
  • Dovoljena obremenitev: 1,2 kN
  • Višina objemke: 18,7 mm
  • Premer luknje: 9 mm
  • Dolžina: 38 mm
  • Višina: 37 mm
  • Širina: 19 mm
  • Maksimalna širina objemke: 18 mm
  • Teža izdelka (na kos): 79,888 g
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.

Obešalne sponke

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki