NEODBOJNO KLADIVO-POLIURETANSKA GLAVA-35X45MM

Priloge
Art.-Št.: 071572 45
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina vložka kladiva x širina vložka kladiva 35 x 45 mm
Material dolgega ročaja Guma ojačana s jekleno cevjo
Dolžina ročaja 275 mm
Dolžina 310 mm
Teža kladiva 1000 g
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Dolžina vložka kladiva x širina vložka kladiva 35 x 45 mm
Material dolgega ročaja Guma ojačana s jekleno cevjo
Dolžina ročaja 275 mm
Dolžina 310 mm
Teža kladiva 1000 g