METRIČNI VARNOSTNI VIJAK-LEČ. GLAVA-AW40-(A2K)-M8X60

Priloge
Art.-Št.: 026518 60
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
Specifikacije izdelkov
* *
Tip navoja x nazivni premer M8
Dolžina 60 mm
Premer glave 17 mm
Višina glave 4.5 mm
Standardi CS
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
V skladu z RoHS Da
Tip glave Truss glava (TRS) (pogosto imenovana goba glava)
Tip pogona Pogon Adolf Würth
Notranji pogon AW pogon
Tip navoja Metrični navoj
Korak 1.5 mm
Razred izdelka Toleranca, majhna
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer M8
Dolžina 60 mm
Premer glave 17 mm
Višina glave 4.5 mm
Standardi CS
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijoč, modrikast do modrikasto iridescenten
V skladu z RoHS Da
Tip glave Truss glava (TRS) (pogosto imenovana goba glava)
Tip pogona Pogon Adolf Würth
Notranji pogon AW pogon
Tip navoja Metrični navoj
Korak 1.5 mm
Razred izdelka Toleranca, majhna