MATICA-STOP-6KT-ISO7040-10-(ZFSHL)-M30

  • Standard: ISO 7040
  • Material: jeklo
  • Razred trdnosti: 10
  • Površina: cink-lamelni premaz srebrne barve
  • V skladu z RoHS: da
  • Varnostna funkcija: vpenjalni del iz poliamidnega obroča
  • Vrsta varovanja: zaščita pred izgubo, vpenjalna
Priloge
Art.-Št.: 453440330
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Cink-lamelni premazi brez kroma (VI) so protikorozijski premazi za uporabo v gospodarskih vozilih, gradbenih strojih, kmetijskih vozilih in napravah, ter za druga področja z zahtevami po zaščiti proti koroziji na ravni avtomobilske industrije.

Korozijska obstojnost pri ZFSHL znaša:

  • Premer > M6 – 480 h*
  • Premer > M10 – 720 h*

* Referenčna vrednost: brez osnovne kovinske korozije na mestih brez poškodb premaza v testu z razprševanjem soli po DIN EN ISO 9227 NSS.

Oznaka ZFSHL pomeni naslednji korozijski premaz:

  • Cink-lamelni premaz s Topcoat slojem, srebrne barve, z dodatkom maziva za zmanjšanje trenja
  • Okno koeficienta trenja med 0,09 µ – 0,14 µ skozi Topcoat z mazivnimi delci

Opomba

ISO 7040 nadomešča DIN 982 | Omejena zamenljivost | Navoj M7, M18, M22 odstranjen | Navoji M3, M4, M30 in M36 dodani | Višina matice spremenjena | Širina med ploskvami spremenjena pri navoju M10, M12 in M14 na 16, 18 in 21 mm | Fini navoj vključen v ISO 10512 | Razred trdnosti 12 odstranjen | ISO 7040 velja za razrede trdnosti 5, 8, 10.

Specifikacije izdelkov
* *
Tip navoja x nazivni premer M30
Višina 32.60 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 46 mm
Standardi ISO 7040
Material Jeklo
Razred lastnosti Razred lastnosti 10
Površina Cinkova plast, debelina premaza 5-8, srebrna, zatesnjena, N. WS-008
V skladu z RoHS Da
Obdobje zaščite pred korozijo 720 h
*
*
*

Cink-lamelni premazi brez kroma (VI) so protikorozijski premazi za uporabo v gospodarskih vozilih, gradbenih strojih, kmetijskih vozilih in napravah, ter za druga področja z zahtevami po zaščiti proti koroziji na ravni avtomobilske industrije.

Korozijska obstojnost pri ZFSHL znaša:

  • Premer > M6 – 480 h*
  • Premer > M10 – 720 h*

* Referenčna vrednost: brez osnovne kovinske korozije na mestih brez poškodb premaza v testu z razprševanjem soli po DIN EN ISO 9227 NSS.

Oznaka ZFSHL pomeni naslednji korozijski premaz:

  • Cink-lamelni premaz s Topcoat slojem, srebrne barve, z dodatkom maziva za zmanjšanje trenja
  • Okno koeficienta trenja med 0,09 µ – 0,14 µ skozi Topcoat z mazivnimi delci

Opomba

ISO 7040 nadomešča DIN 982 | Omejena zamenljivost | Navoj M7, M18, M22 odstranjen | Navoji M3, M4, M30 in M36 dodani | Višina matice spremenjena | Širina med ploskvami spremenjena pri navoju M10, M12 in M14 na 16, 18 in 21 mm | Fini navoj vključen v ISO 10512 | Razred trdnosti 12 odstranjen | ISO 7040 velja za razrede trdnosti 5, 8, 10.

Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer M30
Višina 32.60 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 46 mm
Standardi ISO 7040
Material Jeklo
Razred lastnosti Razred lastnosti 10
Površina Cinkova plast, debelina premaza 5-8, srebrna, zatesnjena, N. WS-008
V skladu z RoHS Da
Obdobje zaščite pred korozijo 720 h