MATICA-6KT-DIN934-I12I-SW24-M16

  • Standard: DIN 934
  • Material: Jeklo
  • Razred trdnosti: 1121
  • Površina: Surova
  • V skladu z RoHS: Da
Priloge
Art.-Št.: 032489916
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Opomba

Šesterokotne matice po DIN 934 niso obremenljive z merilnimi silami po DIN EN ISO 898-2.

  • Za razlikovanje je oznaka trdnostnega razreda dopolnjena z dvema navpičnima črtama pred in za številko trdnosti.

DIN 934 je bila umaknjena in nadomeščena z ISO 4032/8673. Ni zamenljivosti (spremenjeni nazivni premeri | delno spremenjene višine matic | spremenjene ključne širine za M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 za standardni navoj | ISO 8673 za fini navoj).

Specifikacije izdelkov
* *
Tip navoja x nazivni premer M16
Višina 13 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 24 mm
Standardi DIN 934
Material Jeklo
Razred lastnosti Razred lastnosti I12I, ne more biti popolnoma obremenjen
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da
*
*
*

Opomba

Šesterokotne matice po DIN 934 niso obremenljive z merilnimi silami po DIN EN ISO 898-2.

  • Za razlikovanje je oznaka trdnostnega razreda dopolnjena z dvema navpičnima črtama pred in za številko trdnosti.

DIN 934 je bila umaknjena in nadomeščena z ISO 4032/8673. Ni zamenljivosti (spremenjeni nazivni premeri | delno spremenjene višine matic | spremenjene ključne širine za M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 za standardni navoj | ISO 8673 za fini navoj).

Specifikacije izdelkov
Tip navoja x nazivni premer M16
Višina 13 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 24 mm
Standardi DIN 934
Material Jeklo
Razred lastnosti Razred lastnosti I12I, ne more biti popolnoma obremenjen
Površina Navaden
V skladu z RoHS Da