Lakirni spreji

Popular products from category Lakirni spreji

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

ALUMINIJ SPREJ-PERFECT-400ML

0893114115

Izjemna dolgotrajna zaščita in optimalen videz kovinske površine.

INOX SPREJ-PERFECT-400ML

0893114116

Izjemna dolgotrajna zaščita in optimalen videz kovinske površine.

MEDENINA SPREJ-PERFECT-400ML

0893114117

Odlična dolgotrajna zaščita in optimalen videz kovinskih površin

  • Kemična osnova: Nitritna kombinacijska smola
  • Vsebina: 400 ml
  • Barva: Medeninasta
  • Čas strjevanja: 80 min
  • Čas sušenja na prah min.: 5 min
  • Čas sušenja na prah pogoji: pri priporočeni debelini suhega nanosa
  • Debelina suhega nanosa (prvi križni nanos): 25 µm
  • Pogoji popolnega strjevanja: Pri priporočeni debelini suhega nanosa
  • Prebarvanje / Prelakiranje: Omejeno, potrebni so predhodni preizkusi
  • Temperaturna obstojnost max.: 100 °C
  • Rok uporabnosti od izdelave pogoji: pri 10°C do 25°C
  • Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev
  • Čas sušenja za rokovanje min.: 14 min
  • Čas sušenja za rokovanje pogoji: pri priporočeni debelini suhega nanosa
  • Test lepljenja: GT 0-1
  • Test lepljenja pogoji: po DIN 53151
  • Brez AOX: Da
  • Možnost točkovnega varjenja: Ne
  • Površine z dobro oprijemljivostjo: Medenina, jeklo.

BAKER SPREJ-PERFECT-400ML

0893114118

Izjemna dolgotrajna zaščita in optimalen videz kovinske površine.

KROM (ALU SREBRN) SPREJ-PERFECT-400ML

0893114119

Izjemna dolgotrajna zaščita in optimalen videz kovinske površine.

Lakirni spreji

Close
Filtriraj po Pobriši vse