LAK SPREJ QUATTRO-R2009-PROMETNO ORANŽNA-400ML

Priloge
Art.-Št.: 0893392009
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Vsebina 400 ml
Kemijska osnova Alkidna smola
Max. temperaturna odpornost 100 °C
Gostota 0.8 g/cm³
Pogoji gostote Pri 20°C
Čas sušenja na prah 10 min
Min./max. razdalja pršenja 15-25 cm
Min. razdalja pršenja 15 cm
Max. razdalja pršenja 25 cm
Pogoji za čas sušenja prahu Pri 20°C, 50% relativne vlažnosti
Rok trajanja od proizvodnje 24 Mesec
Min. temperatura obdelave za pločevinko 20 °C
Min./max. temperatura obdelave za pločevinko 20 do 25 °C
Pogoji za ohranjanje roka trajanja od proizvodnje Pri 10°C do 35°C in max. 60% relativne vlažnosti
Brez AOX Da
Min. moč prijema 20 min
Min. čas izhlapevanja 3 min
Posoda Aerosolna pločevinka
Brez težkih kovin Da
Brez CFC (gorivni plin) Da
*
*
*
Specifikacije izdelkov
Vsebina 400 ml
Kemijska osnova Alkidna smola
Max. temperaturna odpornost 100 °C
Gostota 0.8 g/cm³
Pogoji gostote Pri 20°C
Čas sušenja na prah 10 min
Min./max. razdalja pršenja 15-25 cm
Min. razdalja pršenja 15 cm
Max. razdalja pršenja 25 cm
Pogoji za čas sušenja prahu Pri 20°C, 50% relativne vlažnosti
Rok trajanja od proizvodnje 24 Mesec
Min. temperatura obdelave za pločevinko 20 °C
Min./max. temperatura obdelave za pločevinko 20 do 25 °C
Pogoji za ohranjanje roka trajanja od proizvodnje Pri 10°C do 35°C in max. 60% relativne vlažnosti
Brez AOX Da
Min. moč prijema 20 min
Min. čas izhlapevanja 3 min
Posoda Aerosolna pločevinka
Brez težkih kovin Da
Brez CFC (gorivni plin) Da