Kratka delovna majica, 5 kosov

Zelo dobro razmerje med ceno in kakovostjo

  • Material: 100% bombaž
Na voljo v Različice: 9
PRIKAŽI IZVEDBE

100% bombaž – 155 g/m²

  • Rebrast, elastičen ovratnik za večje udobje pri nošenju
  • Cevasta struktura
  • Siva barvna sestava: 85% bombaž, 15% viskoza – 155 g/m²
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

100% bombaž – 155 g/m²

  • Rebrast, elastičen ovratnik za večje udobje pri nošenju
  • Cevasta struktura
  • Siva barvna sestava: 85% bombaž, 15% viskoza – 155 g/m²
*
*
*