Kovičenje

Popular products from category Kovičenje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

KLEŠČE ZA ROČNO KOVIČENJE

Ročne klešče za kovice omogočajo hitro in zanesljivo kovičenje pri različnih montažnih delih. Primerne so za obdelavo slepih kovic različnih premerov ter zagotavljajo enostavno uporabo.

Različice: 3
Prikaži vse

500 X ZAKOVICE ALU/ALU, RAL, PREMER 3.2

Aluminijaste zakovice Alu/Alu so namenjene hitremu in zanesljivemu spajanju pločevine ter drugih lahkih materialov. Premer 3,2 mm in RAL izvedba omogočata trden spoj ter barvno usklajen videz.

Različice: 21
Prikaži vse

500 X ZAKOVICE ALU/ALU, RAL, PREMER 4.0

Aluminijaste zakovice Alu/Alu so namenjene hitremu in zanesljivemu spajanju pločevine ter drugih lahkih materialov. Premer 4,0 mm in RAL izvedba omogočata trden spoj ter barvno usklajen videz.

Različice: 14
Prikaži vse

M-CUBE PIŠTOLA ZA AVTOMATSKO KOVIČENJE

Akumulatorska pištola za avtomatsko kovičenje M-CUBE omogočajo hitro in učinkovito kovičenje brez kabla. Primerne so za kovice premera od 2,4 do 4,8 mm ter zagotavljajo zmogljivo uporabo na terenu ali v delavnici.

Različice: 2
Prikaži vse

Kovičenje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 10 € Max: 699 €
€10 €699