Tehnična kemija

Popular products from category Tehnična kemija

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Aluminijeva mast v spreju "AL1100", 300 ml (2/4/6 kosov)

Aluminijeva mast v spreju ščiti vijačne spoje pred zapečenjem, korozijo in obrabo. Odporna je na visoke temperature, tlak in vodo.

Različice: 3
Prikaži vse

Črna prebarvljiva zaščita za podvozje v spreju, 500 ml (3/6/12 kosov)

Zaščita podvozja in pragov na osnovi gume učinkovito ščiti pred udarci peska, vlago in obrabo. Po nanosu jo je mogoče tudi prebarvati.

Različice: 3
Prikaži vse

Lepilo za steklo, 310 ml (3/6/12 kosov)

Lepilo za steklo je namenjeno zanesljivemu lepljenju avtomobilskega stekla. Omogoča stabilen nanos, hitro uporabo in varno izvedbo popravila.

Različice: 3
Prikaži vse

Silikon sprej, 500 ml (6/12/18 kosov)

Silikon sprej ščiti, neguje in izboljša drsne lastnosti plastičnih, gumijastih in kovinskih delov. Primeren je za uporabo v notranjosti in zunanjosti vozila.

Različice: 3
Prikaži vse

Nevtralizator vonjav "QUICK FRESH TURBO", 40 ml (3/6/12 kosov)

Nevtralizator vonjav QUICK FRESH TURBO hitro nevtralizira neprijetne vonjave v notranjosti vozila. Ena doza je namenjena eni enostavni uporabi.

Različice: 3
Prikaži vse

Super RTV silikon, črn, 200 ml (2/4/6 kosov)

Super RTV silikon za lepljenje in tesnjenje v industriji ter avtomobilizmu. Odporen je na olja, hladilne tekočine in kemikalije ter omogoča enakomeren nanos.

Različice: 3
Prikaži vse