Tekoča mast NSF v spreju (400 ml) + razmaščevalec NSF v spreju (500 ml)

17,9
17,9

Set vključuje tekočo mast NSF v spreju (400 ml) ter razmaščevalec NSF v spreju (500 ml) in je primeren za podmazovanje, zaščito ter varno razmaščevanje v okoljih z zahtevami živilske industrije.

Priloge
Art.-Št.: AW202512129
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Mast v spreju HHS 2000 Plus NSF – 400 ml

Visoko zmogljivo sintetično mazivo v spreju z odličnimi mazalnimi lastnostmi in visoko odpornostjo proti tlaku. Primerna za splošno vzdrževanje in mehanske sklope.

  • Osnova: sintetično olje
  • Vsebnost trdnih maziv: borov nitrid
  • Odporna proti obrabi in tlaku
  • Odporno na temperaturni razpon od –40 °C do +180 °C (suho mazanje do 1000 °C)
  • Kinematična viskoznost: 612 cSt
  • Brez silikona, smole, kislin, mikroplastike in AOX
  • Zaščita pred korozijo in zmanjšanje trenja
  • Primerno za industrijo predelave hrane (NSF H1)

Montažno čistilo Plus – 500 ml

Močno specialno čistilo za vzdrževalna, popravila in montažna dela. Hitro odstranjuje trdovratno umazanijo in pripravi površino za nadaljnjo obdelavo.

  • Odstrani prah, olje, maščobo, obloge, smolo in zaščitne plasti proti koroziji
  • Zmanjšuje tveganje za požar in posledične poškodbe
  • Priporočeno skladno z uredbo o nevarnih snoveh (stopnja zaščite 2)
  • Brez ACE, aromatov, silikona in hlorogeno-alkanov
  • Razpršilna glava z močnim curkom za natančno nanašanje
Art. št. Naziv Kol.
0893106203 Mast v spreju-hhs2000 plus-nsf-400ml 1
0890107003 Montažno čistilo-plus-500ml 1
*
*
*

Mast v spreju HHS 2000 Plus NSF – 400 ml

Visoko zmogljivo sintetično mazivo v spreju z odličnimi mazalnimi lastnostmi in visoko odpornostjo proti tlaku. Primerna za splošno vzdrževanje in mehanske sklope.

  • Osnova: sintetično olje
  • Vsebnost trdnih maziv: borov nitrid
  • Odporna proti obrabi in tlaku
  • Odporno na temperaturni razpon od –40 °C do +180 °C (suho mazanje do 1000 °C)
  • Kinematična viskoznost: 612 cSt
  • Brez silikona, smole, kislin, mikroplastike in AOX
  • Zaščita pred korozijo in zmanjšanje trenja
  • Primerno za industrijo predelave hrane (NSF H1)

Montažno čistilo Plus – 500 ml

Močno specialno čistilo za vzdrževalna, popravila in montažna dela. Hitro odstranjuje trdovratno umazanijo in pripravi površino za nadaljnjo obdelavo.

  • Odstrani prah, olje, maščobo, obloge, smolo in zaščitne plasti proti koroziji
  • Zmanjšuje tveganje za požar in posledične poškodbe
  • Priporočeno skladno z uredbo o nevarnih snoveh (stopnja zaščite 2)
  • Brez ACE, aromatov, silikona in hlorogeno-alkanov
  • Razpršilna glava z močnim curkom za natančno nanašanje
Art. št. Naziv Kol.
0893106203 Mast v spreju-hhs2000 plus-nsf-400ml 1
0890107003 Montažno čistilo-plus-500ml 1