Set za mizarje z 18350 ASSY4 lesnimi vijaki z ugrezno glavo in RW nastavkom

199
199

Set za mizarje z ASSY4 lesnimi vijaki z ugrezno glavo in RW nastavkom omogoča hitro vijačenje z odličnim oprijemom in manj zdrsi.

Priloge
Art.-Št.: AW202512160
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

ASSY® 4 CS spoj vijak, jeklena pocinkana glava s polnim navojem

Fiting vijak z stožčasto glavo in polnim navojem za pritrjevanje okovja ali spojných elementov v les ter lesne materiale v suhem ali vlažnem okolju. Omogoča visoko prenosno moč, enostaven začetek vijačenja ter zmanjšano tveganje za lom ali razpoke.

  • Oblika glave: stožčasta glava
  • Vrsta navoja: polni navoj za lesne vijake
  • Izvedba navoja: polni navoj
  • Oblika navoja: grobi navoj
  • Oblika konice: konica s kupolastim rezkarjem
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Barva: srebrna
  • Primerno za podlage: les, leseni materiali, iglavci, vezani les (BSP), I-struki, LVL
  • RoHS skladnost: da

Dodatne lastnosti in prednosti (RW pogon in zasnova navoja)

  • Večja moč zaradi večje kontaktne površine bita
  • Boljša stabilnost in natančno pozicioniranje zaradi optimalnega prileganja bita
  • Hiter prenos sile in manj menjavanja bitov
  • Optimizirana oblika navoja za trdne lesne materiale in elemente z visoko gostoto
  • Odličen oprijem pod kotom 90° v težje dostopnih območjih
  • Zmanjšano tveganje za razpoke zaradi asimetrične geometrije navoja
  • Hitrejši začetek vijačenja z zmanjšanim potrebnim pritiskom
  • Manjši upor pri vijačenju zahvaljujoč obliki kopule na konici

Opomba

  • Primerno za statične izračune v WÜRTH programski opremi
  • Dimenzioniranje je možno za vijačenje od ø 2 do ø 5 mm
  • Ni primerno za uporabo v prostorih s klorovodikovo atmosfero
  • Za hrast uporabite vijake ASSY 4 A2 ali A4 iz nerjavnega jekla
  • Za lesene materiale z visoko gostoto priporočamo uporabo optimizirane konice
  • ETA odobritev: ETA-11/0190
Art. št. Naziv Kol.
019003517 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-3,5x17 3000
019003520 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-3,5x20 3000
019004017 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x17 3000
019013535 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-3,5x35/21 1000
019014030 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x30/18 3000
019014035 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x35/21 1000
019014040 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x40/24 1000
019014045 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x45/29 1000
019014050 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x50/33 1000
019014060 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x60/34 250
019014070 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x70/34 200
019015060 Vijak assy4-ugr.-rw20-a3k-5x60/37 500
019015070 Vijak assy4-ugr.-rw20-a3k-5x70/42 400
*
*
*

ASSY® 4 CS spoj vijak, jeklena pocinkana glava s polnim navojem

Fiting vijak z stožčasto glavo in polnim navojem za pritrjevanje okovja ali spojných elementov v les ter lesne materiale v suhem ali vlažnem okolju. Omogoča visoko prenosno moč, enostaven začetek vijačenja ter zmanjšano tveganje za lom ali razpoke.

  • Oblika glave: stožčasta glava
  • Vrsta navoja: polni navoj za lesne vijake
  • Izvedba navoja: polni navoj
  • Oblika navoja: grobi navoj
  • Oblika konice: konica s kupolastim rezkarjem
  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Barva: srebrna
  • Primerno za podlage: les, leseni materiali, iglavci, vezani les (BSP), I-struki, LVL
  • RoHS skladnost: da

Dodatne lastnosti in prednosti (RW pogon in zasnova navoja)

  • Večja moč zaradi večje kontaktne površine bita
  • Boljša stabilnost in natančno pozicioniranje zaradi optimalnega prileganja bita
  • Hiter prenos sile in manj menjavanja bitov
  • Optimizirana oblika navoja za trdne lesne materiale in elemente z visoko gostoto
  • Odličen oprijem pod kotom 90° v težje dostopnih območjih
  • Zmanjšano tveganje za razpoke zaradi asimetrične geometrije navoja
  • Hitrejši začetek vijačenja z zmanjšanim potrebnim pritiskom
  • Manjši upor pri vijačenju zahvaljujoč obliki kopule na konici

Opomba

  • Primerno za statične izračune v WÜRTH programski opremi
  • Dimenzioniranje je možno za vijačenje od ø 2 do ø 5 mm
  • Ni primerno za uporabo v prostorih s klorovodikovo atmosfero
  • Za hrast uporabite vijake ASSY 4 A2 ali A4 iz nerjavnega jekla
  • Za lesene materiale z visoko gostoto priporočamo uporabo optimizirane konice
  • ETA odobritev: ETA-11/0190
Art. št. Naziv Kol.
019003517 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-3,5x17 3000
019003520 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-3,5x20 3000
019004017 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x17 3000
019013535 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-3,5x35/21 1000
019014030 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x30/18 3000
019014035 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x35/21 1000
019014040 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x40/24 1000
019014045 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x45/29 1000
019014050 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x50/33 1000
019014060 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x60/34 250
019014070 Vijak assy4-ugr.-rw20-a2k-4x70/34 200
019015060 Vijak assy4-ugr.-rw20-a3k-5x60/37 500
019015070 Vijak assy4-ugr.-rw20-a3k-5x70/42 400