Mazivo za drsne površine (5 L) + GRATIS izlivna pipa

34,9
34,9
Set vsebuje 5 l maziva za čiščenje in zaščito drsnih površin lesnoobdelovalnih strojev ter gratis izlivno pipo za enostavno doziranje. Preprečuje nabiranje smole, lesa in žagovine ter ščiti pred korozijo.
Priloge
Art.-Št.: AW202606012
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Izlivna pipa, 5 l

Nalivni ventil za hitro, čisto in nadzorovano izlivanje ter prelivanje večjih količin tekočin.

  • Nazivna širina: DN 45
  • Teža: 40 g
  • Doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob omogoča čisto doziranje tudi v ozke vratove z navojem
  • Lahkotno upravljanje ročice
  • Pretočnost: več kot 5 l/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerna za stik z živili
  • Številka artikla: 089130201

Woodslide, 5 l

Sredstvo za nevtralizacijo smole, čiščenje in zaščito strojev pri obdelavi lesa.

  • Preprečuje lepljenje in razmazovanje smole, ostružkov ter lesnega prahu
  • Čisti nastavitvena kolesa, ročna vretena in dimenzijske omejevalnike
  • Pomaga preprečevati korozijo
  • Primerno za uporabo na nezaščitenih kovinskih mizah strojev
  • Izpodriva vlago
  • Brez silikona in voska
  • Številka artikla: 0893070
  • EAN: 4011231894227
*
*
*

Izlivna pipa, 5 l

Nalivni ventil za hitro, čisto in nadzorovano izlivanje ter prelivanje večjih količin tekočin.

  • Nazivna širina: DN 45
  • Teža: 40 g
  • Doziranje brez brbotanja
  • Nagibni rob omogoča čisto doziranje tudi v ozke vratove z navojem
  • Lahkotno upravljanje ročice
  • Pretočnost: več kot 5 l/min
  • Odporna proti številnim kemikalijam
  • Primerna za stik z živili
  • Številka artikla: 089130201

Woodslide, 5 l

Sredstvo za nevtralizacijo smole, čiščenje in zaščito strojev pri obdelavi lesa.

  • Preprečuje lepljenje in razmazovanje smole, ostružkov ter lesnega prahu
  • Čisti nastavitvena kolesa, ročna vretena in dimenzijske omejevalnike
  • Pomaga preprečevati korozijo
  • Primerno za uporabo na nezaščitenih kovinskih mizah strojev
  • Izpodriva vlago
  • Brez silikona in voska
  • Številka artikla: 0893070
  • EAN: 4011231894227