8 x povezovalni dvodelni trak 5T z ragljo z zategovanjem navzgor

119
119

Povezovalni dvodelni trak z ragljo, širina 50 mm in dolžina 8 m, za varno pritrjevanje tovora. Na voljo posamično ali v pakiranju po 8 kosov.

Priloge
Art.-Št.: AW202512038
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Raglja zategovalnik traku 5T, B50 mm, 8 m

Vzdržljiv zategovalni trak z dvojno kavljasto konico in GS-preverjeno varnostjo za učinkovito pritrjevanje tovora.

  • Izvedba: 2-delna
  • Širina traku: 50 mm
  • Dolžina fiksnega dela: 0,5 m
  • Raztezki zaradi vlažnosti: največ 5 %
  • Ročna sila raglje: 50 daN
  • Certificiranje izdelka: GS-preverjeno
  • Material: PES – poliester
  • Vrsta kavljev: kavlji z dvojimi konicami
  • Notranja oznaka (etiketa): da
  • Standard: EN 12195-2
  • Temperaturno območje uporabe: –40 °C do +100 °C
  • Raglja: pritiskalna
  • Brez prekomerne obrabe zaradi notranje etikete

Opomba

Napenjalni trakovi z barvnim trakom niso 100 % barvno obstojni; dolgotrajna izpostavljenost dežju lahko povzroči rahlo obarvanje. Po EN 12195-2, GS-preverjeno.

Specifikacije izdelkov
* *
Število trakov 8
*
*
*

Raglja zategovalnik traku 5T, B50 mm, 8 m

Vzdržljiv zategovalni trak z dvojno kavljasto konico in GS-preverjeno varnostjo za učinkovito pritrjevanje tovora.

  • Izvedba: 2-delna
  • Širina traku: 50 mm
  • Dolžina fiksnega dela: 0,5 m
  • Raztezki zaradi vlažnosti: največ 5 %
  • Ročna sila raglje: 50 daN
  • Certificiranje izdelka: GS-preverjeno
  • Material: PES – poliester
  • Vrsta kavljev: kavlji z dvojimi konicami
  • Notranja oznaka (etiketa): da
  • Standard: EN 12195-2
  • Temperaturno območje uporabe: –40 °C do +100 °C
  • Raglja: pritiskalna
  • Brez prekomerne obrabe zaradi notranje etikete

Opomba

Napenjalni trakovi z barvnim trakom niso 100 % barvno obstojni; dolgotrajna izpostavljenost dežju lahko povzroči rahlo obarvanje. Po EN 12195-2, GS-preverjeno.

Specifikacije izdelkov
Število trakov 8