10 x najlonska brusna plošča 115 + cink sprej za zaščito površine

79,9
79,9
Set vsebuje 10 x najlonsko brusno ploščo za odstranjevanje barve, rje in nepravilnosti pri cinkanju ter cink sprej za zaščito površine (400 ml).
Priloge
Art.-Št.: AW202512460
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Brusna plošča – najlon 115 mm (Art.-Št.: 05853115)

Najlonska brusna plošča za čiščenje zvarnih šivov ter obdelavo kovinskih površin, lesa in plastike.

  • Premer: 115 mm
  • Izvrtina za vpenjanje: 22,23 mm
  • Barva: črna
  • Največja hitrost vrtenja: 11.000 vrt/min
  • Najmanjša priporočena hitrost vrtenja: 4.000 vrt/min
  • Največja priporočena hitrost vrtenja: 5.000 vrt/min

Svetli cink sprej Perfect 400 ml (Art.-Št.: 0893114114)

Za dolgotrajno protikorozijsko zaščito in enakomeren videz kovinskih površin; ustvarja visoko debelino filma že v prvem nanosu.

  • Visoka vremenska zaščita in zanesljivost
  • Hitra uporaba: potreben je samo en delovni korak
  • Dobra pokrivnost
  • Nastavljiva/variabilna pršilna glava za različne načine uporabe
  • Visoka odpornost proti obrabi
  • Testirana protikorozijska zaščita po DIN
  • Cinkov sprej, svetleč Popill: 250 ur
  • Zinc Spray Perfect: 500 ur
  • Primerno za popravila v skladu z DIN EN ISO 1461
  • Točkovno varljivo
  • Opomba: pred uporabo priporočamo predhodni test; upoštevajte navodila za uporabo in pogoje obdelave/skladiščenja
*
*
*

Brusna plošča – najlon 115 mm (Art.-Št.: 05853115)

Najlonska brusna plošča za čiščenje zvarnih šivov ter obdelavo kovinskih površin, lesa in plastike.

  • Premer: 115 mm
  • Izvrtina za vpenjanje: 22,23 mm
  • Barva: črna
  • Največja hitrost vrtenja: 11.000 vrt/min
  • Najmanjša priporočena hitrost vrtenja: 4.000 vrt/min
  • Največja priporočena hitrost vrtenja: 5.000 vrt/min

Svetli cink sprej Perfect 400 ml (Art.-Št.: 0893114114)

Za dolgotrajno protikorozijsko zaščito in enakomeren videz kovinskih površin; ustvarja visoko debelino filma že v prvem nanosu.

  • Visoka vremenska zaščita in zanesljivost
  • Hitra uporaba: potreben je samo en delovni korak
  • Dobra pokrivnost
  • Nastavljiva/variabilna pršilna glava za različne načine uporabe
  • Visoka odpornost proti obrabi
  • Testirana protikorozijska zaščita po DIN
  • Cinkov sprej, svetleč Popill: 250 ur
  • Zinc Spray Perfect: 500 ur
  • Primerno za popravila v skladu z DIN EN ISO 1461
  • Točkovno varljivo
  • Opomba: pred uporabo priporočamo predhodni test; upoštevajte navodila za uporabo in pogoje obdelave/skladiščenja