Krožna potopna žaga TKS 59-E in vodilna lestev dolžine 1.600 mm

529
529
Krožna potopna žaga z listom za les premera 165 mm za rezanje do globine 59 mm in vodilna lestev dolžine 1.600 mm. Natančna žaga ima nastavljivom hitrost lista.
Priloge
Art.-Št.: AW202512387
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Žaga krožna ročna – potopna TKS 59-E (Art. št.: 07021581)

Natančna potopna žaga z nastavljivo hitrostjo žaginega lista ter učinkovitim odsesavanjem prahu.

  • Visoka stopnja varnosti: funkcija vzporednega potapljanja ohranja roko v istem položaju; učinkovita zaščita pred povratnim udarcem
  • Vzmeten cepilni klin
  • Tlačno lito magnezijevo ohišje zmanjšuje težo in izboljša rokovanje
  • Nastavitev števila vrtljajev v prostem teku; konstantna elektronika za rezanje različnih materialov
  • Skoraj brez žagovine v delovnem območju ob uporabi z Würth industrijskim mokro/suhim sesalnikom

Vodilna tirnica za krožno žago (Art. št.: 5706600002)

  • Primerno za: AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65E POWER, HKS 10 A
  • Nedrseča prevleka na spodnji strani
*
*
*

Žaga krožna ročna – potopna TKS 59-E (Art. št.: 07021581)

Natančna potopna žaga z nastavljivo hitrostjo žaginega lista ter učinkovitim odsesavanjem prahu.

  • Visoka stopnja varnosti: funkcija vzporednega potapljanja ohranja roko v istem položaju; učinkovita zaščita pred povratnim udarcem
  • Vzmeten cepilni klin
  • Tlačno lito magnezijevo ohišje zmanjšuje težo in izboljša rokovanje
  • Nastavitev števila vrtljajev v prostem teku; konstantna elektronika za rezanje različnih materialov
  • Skoraj brez žagovine v delovnem območju ob uporabi z Würth industrijskim mokro/suhim sesalnikom

Vodilna tirnica za krožno žago (Art. št.: 5706600002)

  • Primerno za: AHKS 18-68 COMPACT, HKS 55 Combi, TKS 59-E, HKS 65E POWER, HKS 10 A
  • Nedrseča prevleka na spodnji strani