Nadrezkar za les z globino rezkanja do 60 mm + 3 rezkarji v kovčku

499
499
Komplet za natančno obdelavo lesa vsebuje nadrezkar 1250-E, univerzalni redukcijski nastavek za električna orodja ter 3-delni set rezkarjev za les za vsestransko rezkanje utorov, robov in profilov.
Priloge
Art.-Št.: AW202512386
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Nadrezkar 1250-E (Art. št.: 57062100)

Ergonomski in zmogljiv nadrezkar z 1250 W motorjem in 60 mm gibom potopnega rezkalnika za natančno rezkanje.

  • Različni položaji oprijema za natančno rokovanje
  • Hitra groba nastavitev globine, enostavna fina nastavitev in zaklep nastavljene globine reza
  • Blokada vretena za hitro in enostavno menjavo orodja
  • Ergonomska oblika za udobno uporabo
  • Majhna teža za lažje vodenje
  • Zaščita pred preobremenitvijo za zaščito motorja
  • Idealno za visoko natančno in hitro usmerjanje

Univerzalni priključek za odsesavanje prahu (Art. št.: 0702400247)

Univerzalni priključni kos za priklop odsesovanja prahu na električna orodja.

  • Opomba: primerno tudi za prejšnje modele sesalnikov: ISS 32, 54, 54 H, 54 HO, 54 AS, 60

Komplet rezkarjev za les – 3 kosi (Art. št.: 0612000003)

Komplet 3 rezkarjev (karbidne konice) za najpogostejše uporabe v mehkem in trdem lesu, kompaktnih ploščah in panelih.

  • Vključuje: rezkar za utore, zaokroževalni rezkar in poravnalni (flush) rezkar
  • Osnovna oprema s tremi različnimi rezkarji za različna rezkalna dela v lesu
  • Kakovostna karbidna rezila za dolgo življenjsko dobo
  • Visoka natančnost in zmogljivost rezanja pri obdelavi lesa
  • Premer stebla 8,0 mm – uporabno v številnih standardnih nadrezkarjih
*
*
*

Nadrezkar 1250-E (Art. št.: 57062100)

Ergonomski in zmogljiv nadrezkar z 1250 W motorjem in 60 mm gibom potopnega rezkalnika za natančno rezkanje.

  • Različni položaji oprijema za natančno rokovanje
  • Hitra groba nastavitev globine, enostavna fina nastavitev in zaklep nastavljene globine reza
  • Blokada vretena za hitro in enostavno menjavo orodja
  • Ergonomska oblika za udobno uporabo
  • Majhna teža za lažje vodenje
  • Zaščita pred preobremenitvijo za zaščito motorja
  • Idealno za visoko natančno in hitro usmerjanje

Univerzalni priključek za odsesavanje prahu (Art. št.: 0702400247)

Univerzalni priključni kos za priklop odsesovanja prahu na električna orodja.

  • Opomba: primerno tudi za prejšnje modele sesalnikov: ISS 32, 54, 54 H, 54 HO, 54 AS, 60

Komplet rezkarjev za les – 3 kosi (Art. št.: 0612000003)

Komplet 3 rezkarjev (karbidne konice) za najpogostejše uporabe v mehkem in trdem lesu, kompaktnih ploščah in panelih.

  • Vključuje: rezkar za utore, zaokroževalni rezkar in poravnalni (flush) rezkar
  • Osnovna oprema s tremi različnimi rezkarji za različna rezkalna dela v lesu
  • Kakovostna karbidna rezila za dolgo življenjsko dobo
  • Visoka natančnost in zmogljivost rezanja pri obdelavi lesa
  • Premer stebla 8,0 mm – uporabno v številnih standardnih nadrezkarjih