Udarni vrtalnik 830W / 2,7J in nastavki za odsesovanje prahu

329
329

Udarni vrtalnik 830W / 2,7J, SDS-plus in kovinsko 1,5 do 13 mm vpenjalno glavo ter nastavkom za odsesovanje prahu. Lahek in zmogljiv udarni vrtalnik, opremljen z zamenljivo vrtalno glavo ter funkcijo dletenja.

Priloge
Art.-Št.: AW202512383
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Udarni vrtalnik H 26-MLS (Art. št.: 57082051)

Lahkoten in zmogljiv udarni vrtalnik z možnostjo dletenja ter zamenljivo vpenjalno glavo (hitro preklapljanje med SDS in klasično vpenjalno glavo).

  • Hitro vrtanje in učinkovito dletenje: visoka udarna energija za hitro napredovanje pri delu
  • 3 načini delovanja: vrtanje, udarno vrtanje in dletenje z nastavljivim položajem dleta
  • Udobje pri daljšem delu: stikalo z možnostjo zaklepa
  • Enakomerno delovanje: uravnotežena moč v levo/desno smer (vrtljiva nosilna plošča ščetk)
  • Fleksibilna uporaba: hitrovpenjalni sistem omogoča hitro menjavo iz SDS v standardno vpenjalno glavo
  • Manjša možnost poškodb kabla: zaščita kabla z gumijastim uvodom
  • Garancija: 3-letna garancija Würth za obrabo (po veljavnih pogojih) ter 3 leta na proizvodne in materialne napake

Odsesovalna naprava BSA 50 (Art. št.: 5708203100)

Sistem za odsesavanje prahu pri vrtanju, zasnovan za skoraj brezprašno delo.

  • Skoraj brezprašno delovanje
  • Maksimalna prilagodljivost: hitra nastavitev za desničarje in levičarje
  • Kotni priključek cevi: enostavna in hitra povezava z običajnimi sesalnimi cevmi
  • Visoka stabilnost: robustno teleskopsko aluminijasto vodilo za natančno in ponovljivo delo
  • Čisto delo: z omejevalnikom globine vrtanja; gumijasti deli ne puščajo sledi/obarvanja
  • Opomba: združljivo z udarnimi vrtalniki s premerom vratu vretena 50 mm
*
*
*

Udarni vrtalnik H 26-MLS (Art. št.: 57082051)

Lahkoten in zmogljiv udarni vrtalnik z možnostjo dletenja ter zamenljivo vpenjalno glavo (hitro preklapljanje med SDS in klasično vpenjalno glavo).

  • Hitro vrtanje in učinkovito dletenje: visoka udarna energija za hitro napredovanje pri delu
  • 3 načini delovanja: vrtanje, udarno vrtanje in dletenje z nastavljivim položajem dleta
  • Udobje pri daljšem delu: stikalo z možnostjo zaklepa
  • Enakomerno delovanje: uravnotežena moč v levo/desno smer (vrtljiva nosilna plošča ščetk)
  • Fleksibilna uporaba: hitrovpenjalni sistem omogoča hitro menjavo iz SDS v standardno vpenjalno glavo
  • Manjša možnost poškodb kabla: zaščita kabla z gumijastim uvodom
  • Garancija: 3-letna garancija Würth za obrabo (po veljavnih pogojih) ter 3 leta na proizvodne in materialne napake

Odsesovalna naprava BSA 50 (Art. št.: 5708203100)

Sistem za odsesavanje prahu pri vrtanju, zasnovan za skoraj brezprašno delo.

  • Skoraj brezprašno delovanje
  • Maksimalna prilagodljivost: hitra nastavitev za desničarje in levičarje
  • Kotni priključek cevi: enostavna in hitra povezava z običajnimi sesalnimi cevmi
  • Visoka stabilnost: robustno teleskopsko aluminijasto vodilo za natančno in ponovljivo delo
  • Čisto delo: z omejevalnikom globine vrtanja; gumijasti deli ne puščajo sledi/obarvanja
  • Opomba: združljivo z udarnimi vrtalniki s premerom vratu vretena 50 mm