KICKOFF2026 / 1.530

Komplet za sanacijo rje in pripravo kovine na barvanje s pretvornikom rje (sprej ali krema), čistilom, barvo in ščetko. Set je na voljo z ali brez ščetke.
Priloge
Art.-Št.: AW202512321
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Pretvornik rje 1 L (Art. št.: 0893110)

Okolju prijazen pretvornik rje na osnovi disperzije, ki zanesljivo ustavi korozijo in pripravi podlago za nadaljnje lakiranje.

  • Vsebina: 1000 ml
  • Barva: kremno bela
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 60 mesecev
  • Temperaturna obstojnost (maks.): 120 °C
  • Prebarvljiv: po 3 h (z običajnimi končnimi laki)
  • Pretvornik prodre v rjo in pretvori železove okside v stabilen, netopen, modro-črn kovinsko-organski kompleks
  • Opombe za uporabo: obdelane površine se spira z vodo; ne uporabljati na soncu ali na vročih površinah nad +40 °C; zaščititi pred zmrzaljo; orodje po uporabi očistiti z vodo; nanesti tanek sloj (ne več slojev)

Čistilo za zavore 500 ml (Art. št.: 08901087)

Čistilo za hitro razmaščevanje pri vzdrževalnih delih in popravilih.

  • Hitro in učinkovito odstranjuje saje, maščobe, zavorni prah in oljne ostanke
  • Čiščenje brez ostankov
  • Brez acetona
  • Visoka združljivost z barvami, plastiko, tesnili in gumo
  • Brez AOX in silikona
  • Opozorilo: ne pršite na vroče dele; pri gumi, plastiki in barvanih površinah pred uporabo preverite združljivost na neopaznem mestu

Čopič ploščati trd 6, vel. 30 (Art. št.: 069304230)

Nizkocenovna ravna krtača za enostavno delo.

  • Trde, trpežne sintetične ščetine za vsestransko uporabo
  • Udoben ročaj iz neobdelanega mehkega lesa
  • Lahka izvedba za udobno delo tudi pri daljši uporabi

Barva temeljna siva 400 ml (Art. št.: 08932101)

Temeljni premaz za kovinske površine z aktivno zaščito pred korozijo.

  • Dobre lepilne lastnosti na različnih podlagah; primerna tudi v kombinaciji s PU in MS polimernimi tesnili
  • Dobra oprijemljivost na aluminij, golo in pocinkano pločevino, jeklo ter stare lake
  • Hitro sušenje; prebarvanje možno po približno 10–15 min (odvisno od debeline sloja)
  • Temperaturna obstojnost do 80 °C, kratkotrajno do 140 °C
  • Zmanjšana vsebnost topil; ustreza direktivi VOC (1999/13/ES)
*
*
*

Pretvornik rje 1 L (Art. št.: 0893110)

Okolju prijazen pretvornik rje na osnovi disperzije, ki zanesljivo ustavi korozijo in pripravi podlago za nadaljnje lakiranje.

  • Vsebina: 1000 ml
  • Barva: kremno bela
  • Skladiščenje od datuma izdelave: 60 mesecev
  • Temperaturna obstojnost (maks.): 120 °C
  • Prebarvljiv: po 3 h (z običajnimi končnimi laki)
  • Pretvornik prodre v rjo in pretvori železove okside v stabilen, netopen, modro-črn kovinsko-organski kompleks
  • Opombe za uporabo: obdelane površine se spira z vodo; ne uporabljati na soncu ali na vročih površinah nad +40 °C; zaščititi pred zmrzaljo; orodje po uporabi očistiti z vodo; nanesti tanek sloj (ne več slojev)

Čistilo za zavore 500 ml (Art. št.: 08901087)

Čistilo za hitro razmaščevanje pri vzdrževalnih delih in popravilih.

  • Hitro in učinkovito odstranjuje saje, maščobe, zavorni prah in oljne ostanke
  • Čiščenje brez ostankov
  • Brez acetona
  • Visoka združljivost z barvami, plastiko, tesnili in gumo
  • Brez AOX in silikona
  • Opozorilo: ne pršite na vroče dele; pri gumi, plastiki in barvanih površinah pred uporabo preverite združljivost na neopaznem mestu

Čopič ploščati trd 6, vel. 30 (Art. št.: 069304230)

Nizkocenovna ravna krtača za enostavno delo.

  • Trde, trpežne sintetične ščetine za vsestransko uporabo
  • Udoben ročaj iz neobdelanega mehkega lesa
  • Lahka izvedba za udobno delo tudi pri daljši uporabi

Barva temeljna siva 400 ml (Art. št.: 08932101)

Temeljni premaz za kovinske površine z aktivno zaščito pred korozijo.

  • Dobre lepilne lastnosti na različnih podlagah; primerna tudi v kombinaciji s PU in MS polimernimi tesnili
  • Dobra oprijemljivost na aluminij, golo in pocinkano pločevino, jeklo ter stare lake
  • Hitro sušenje; prebarvanje možno po približno 10–15 min (odvisno od debeline sloja)
  • Temperaturna obstojnost do 80 °C, kratkotrajno do 140 °C
  • Zmanjšana vsebnost topil; ustreza direktivi VOC (1999/13/ES)